曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ ティー

プッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタプッシュワン Eシリーズ ティー - ニッタ
形状ティー最高使用圧力(MPa)1
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法d1(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
二面幅H1(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
適合チューブ外径(inch)
使用流体
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47086925ET1/2-PT1/21袋(5個)15.021.526.540.751.252.912.02122.0×24.5--1/2空気、水R(T)R1/2
4,640
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086934ET1/2-PT3/81袋(5個)12.021.526.536.747.252.99.02119.0×21.0--1/2空気、水R(T)R3/8
4,195
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086943ET1/4-PT1/41袋(10個)11.013.018.129.235.536.27.01514.0×15.4--1/4空気、水R(T)R1/4
5,320
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086977ET16-PT3/81個12.028.034.945.058.869.811.02724.0×27.0-16-空気、水R(T)R3/8
1,342
999
1,099(税込)
翌日出荷
47086986ET3/8-PT1/21袋(5個)15.018.024.438.247.048.812.01922.0×24.5--3/8空気、水R(T)R1/2
4,205
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
47086995ET3/8-PT1/41袋(5個)11.018.024.433.242.048.87.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R1/4
3,875
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087065ET5/16-PT1/41袋(5個)11.015.020.630.237.541.27.01614.0×15.4--5/16空気、水R(T)R1/4
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
47087074ET5/16-PT1/81袋(5個)8.015.020.626.233.541.25.01614.0×15.4--5/16空気、水R(T)R1/8
2,990
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
82231794ET5/16-PT3/81袋(5個)121824.431.238.548.891917×18.5--5/16空気、水--
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
47086961ET16-PT1/21個15.028.034.948.061.869.812.02724.0×27.0-16-空気、水R(T)R1/2
1,375
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
65474877ET3/8-PT3/81袋(5個)12.018.024.434.243.048.89.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R3/8
3,535
取扱い終了
返品不可
代替品有
47086952ET1/4-PT1/81個8.013.018.125.231.536.25.01512.0×13.0--1/4空気、水R(T)R1/8
470
取扱い終了
63020668ET1/4-PT1/81袋(10個)8.013.018.125.231.536.25.01512.0×13.0--1/4空気、水R(T)R1/8
4,700
取扱い終了
47087013ET3-M3-M1袋(10個)3.06.310.712.015.021.31.595.5×6.0-3-空気-(T)M3×0.5
6,200
取扱い終了
返品不可
47087022ET3-M5-M1袋(10個)3.56.310.713.016.021.32.597.0×7.7-3-空気-(T)M5×0.8
4,900
取扱い終了
返品不可
47087031ET4-M3-M1袋(10個)3.08.012.512.516.425.01.5108.0×8.8-4-空気-(T)M3×0.5
6,200
取扱い終了
返品不可
47087047ET4-M5-M1袋(10個)3.58.012.513.016.925.02.5108.0×8.8-4-空気-(T)M5×0.8
4,900
取扱い終了
返品不可
47087056ET4-R1/8-M1袋(10個)8.08.012.516.019.925.05.01010.0×11.0-4-空気-(T)R1/8
4,300
取扱い終了
返品不可
47087083ET6-M5-M1袋(10個)3.510.214.214.018.928.42.5118.0×8.8-6-空気-(T)M5×0.8
5,400
取扱い終了
返品不可
47087092ET6-R1/8-M1袋(10個)8.010.214.217.021.928.45.01110.0×11.0-6-空気-(T)R1/8
4,600
取扱い終了
返品不可
47087101MET10-PT1/21袋(5個)15.0-24.637.047.449.112.01922.0×24.018.010-空気R(T)R1/2
8,625
取扱い終了
返品不可
47087117MET10-PT1/41袋(5個)11.0-24.632.042.449.17.01919.0×21.018.010-空気R(T)R1/4
7,950
取扱い終了
返品不可
47087126MET10-PT1/81袋(5個)8.0-24.629.039.449.15.01919.0×21.018.010-空気R(T)R1/8
7,950
取扱い終了
返品不可
47087135MET10-PT3/81袋(5個)12.0-24.633.043.449.19.01919.0×21.018.010-空気R(T)R3/8
7,950
取扱い終了
返品不可
47087144MET12-PT1/21袋(5個)15.0-26.637.047.453.212.02022.0×24.018.012-空気R(T)R1/2
8,625
取扱い終了
返品不可
47087153MET12-PT1/41袋(5個)11.0-26.632.042.453.27.02019.0×21.018.012-空気R(T)R1/4
8,625
取扱い終了
返品不可
47087162MET12-PT3/81袋(5個)12.0-26.633.043.453.29.02019.0×21.018.012-空気R(T)R3/8
8,625
取扱い終了
返品不可
47087171MET6-PT1/41袋(10個)11.0-18.730.036.937.47.01514.0×15.412.06-空気R(T)R1/4
12,600
取扱い終了
返品不可
47087187MET6-PT1/81袋(10個)8.0-18.727.033.937.45.01514.0×15.412.06-空気R(T)R1/8
12,600
取扱い終了
返品不可
47087196MET8-PT1/41袋(10個)11.0-20.230.538.640.47.01617.0×18.514.08-空気R(T)R1/4
13,800
取扱い終了
返品不可
47087205MET8-PT1/81袋(10個)8.0-20.227.535.640.45.01617.0×18.514.08-空気R(T)R1/8
13,800
取扱い終了
返品不可
47087004ET3/8-PT3/81個12.018.024.434.243.048.89.01917.0×18.5--3/8空気、水R(T)R3/8
707
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65474877ET3/8-PT3/813195205ET3/8-PT3/8画像準備中プッシュワン Eシリーズ ティーニッタ1個
739
税込813
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする