曜日別特売

プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ

プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタプッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボ - ニッタ
(1件のレビュー)

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。
Rねじ部にシール加工。

形状ユニバーサルエルボ使用流体空気、水
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
内容量
13種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法h(mm)
チューブ挿入長さF(mm)
二面幅(H×Φ)(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
最高使用圧力(MPa)
ねじの種類
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47087862ELB10-PT1/41個13.417.529.422.939.137.56.01917.0×18.3101R(T)R1/4
814
549
604(税込)
翌日出荷
47087871ELB10-PT3/81個13.917.531.424.443.440.58.01921.0×22.6101R(T)R3/8
836
549
604(税込)
翌日出荷
47087905ELB4-M51個4.09.820.411.525.321.03.0138.0×9.041M(T)M5×0.8
544
359
395(税込)
翌日出荷
47087923ELB6-M51個4.012.620.811.525.621.03.0158.0×9.061M(T)M5×0.8
550
379
417(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
47087932ELB6-PT1/41個13.412.624.822.934.537.56.01517.0×18.361R(T)R1/4
572
389
428(税込)
翌日出荷
47087941ELB6-PT1/81個9.512.622.817.529.830.05.01513.0×14.061R(T)R1/8
539
359
395(税込)
当日出荷
47087957ELB8-PT1/41個13.414.626.422.936.137.56.01617.0×18.381R(T)R1/4
616
399
439(税込)
翌日出荷
47087966ELB8-PT1/81個9.514.624.417.531.430.05.01613.0×14.081R(T)R1/8
583
399
439(税込)
当日出荷
47087975ELB8-PT3/81個13.914.628.424.440.440.58.01621.0×22.681R(T)R3/8
737
489
538(税込)
翌日出荷
06913186ELB12-PT1/21袋(5個)---------121.0R-
5,280
3,698
4,068(税込)
50日以内出荷
返品不可
47087896ELB12-PT3/81個13.820.034.324.348.340.58.02024.0×26.0121R(T)R3/8
1,001
719
791(税込)
取扱停止中
47087914ELB4-PT1/81個9.59.823.417.530.430.05.01313.0×14.041R(T)R1/8
528
349
384(税込)
取扱停止中
47087887ELB12-PT1/21個16.820.034.327.348.343.58.02024.0×26.0121R(T)R1/2
1,056
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47087887ELB12-PT1/206913186ELB12-PT1/2画像準備中プッシュワン Eシリーズ ユニバーサルエルボニッタ1袋(5個)
3,698
税込4,068
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 印刷機械の修理部品
製造業

まさかこのパーツがモノタロウで手に入ると思っていませんでした。部品に関する知識がなかったのですが、それぞれの寸法を確認して、交換したいパーツとサイズや機能が同じことを確認して購入しました。詳細な仕様が記載されているのでわかりやすく安心して購入できました。おかげで修理費が大幅に節約できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする