ニッタ
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
材質(本体)
真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090583
101C4-4T
カプラー
¥
2,514
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
47090592
101N4-4T
ニップル
¥
652
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください