曜日別特売

ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ

ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ - ニッタミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ - ニッタミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ - ニッタミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ - ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090601101C4-4Hカプラー
2,421
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
47090617101N4-4Hニップル
557
429
472(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする