曜日別特売

ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

ミニQ.D.C101 オスねじタイプ - ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプ - ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプ - ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプ - ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅H(mm)
形状
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47090626101C4-2M10.019.053.55.519.519.0カプラー(T)R1/8
2,4211,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47090635101C4-4M14.019.057.55.519.519.0カプラー(T)R1/4
2,4211,998
1,998
2,198(税込)
当日出荷
47090644101N4-2M16.68.331.44.810.014.0ニップル(T)R1/8
557429
349
アウトレット
384(税込)
当日出荷
残り2点です
47090653101N4-4M16.68.335.44.814.014.0ニップル(T)R1/4
557429
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする