ニッタ
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ
プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
1
ねじの種類
Rc
材質(本体)
真鍮(C3604)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
負圧性能(kPa)
-99.975
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅H(mm)
形状
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47090741
101C4-2F
19.0
48.0
10.0
19.5
19.0
カプラー
(T)Rc1/8
¥
2,421
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47090757
101C4-4F
19.0
48.0
10.0
19.5
19.0
カプラー
(T)Rc1/4
¥
2,421
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
47090766
101N4-2F
8.3
29.5
16.6
12.9
14.0
ニップル
(T)Rc1/8
¥
557
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
47090775
101N4-4F
8.3
32.8
16.6
16.2
14.0
ニップル
(T)Rc1/4
¥
557
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください