センサ周辺機器 センサコントローラ

センサ周辺機器 センサコントローラ - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
(2件のレビュー)

DINレール対応薄型コントローラ

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
曲げ半径(mm)
出力方式
タイプ
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
電源電圧(V)
耐電圧(V)
消費電力(VA)
絶縁抵抗(MΩ)
応答時間
出力動作
出力仕様
接続方式
表示灯
タイマ機能
耐振動(耐久)
耐衝撃(m/s2)
同期方式
開閉容量(A)
機械的寿命
電気的寿命
接続センサー
供給電源
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85929076NPS-C7R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ汎用(ケース)ABS、(端子台)PBT(ガラス繊維入)-10~50(但し、結露および氷結しないこと)-30~7035~85%RH35~85%RH100~240 AC±10%AC1500V 1分間 電源・出力間6以下(電源-出力間)DC500Vメガにて10以上(リレー接点)約10ms
(NPNトランジスタ・オープンコレクタ)5μs以下
正動作/逆動作 切換スイッチにて選択リレー接点1c、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mA にて)、0.4V以下(流入電流16mA にて)端子台接続式[電源]赤色LED(通電時点灯)
[出力]赤色LED(出力ON時点灯)
-10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐久100(約10G) XYZ各方向2回期間同期装備250V 3 AC(抵抗負荷)1000万回以上(開閉頻度36000回/時)10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/時)NPNトランジスタ出力、リレー出力のビームセンサおよび近接センサなど(センサ用電圧)12V DC±10%(短絡保護装備)、(センサ用電流)150mAショート金具、NPS-CV(保護カバー)、短絡防止板 各1個約160
11,000
取扱い終了
返品不可
85929067NPS-CT7R2NPNトランジスタ・オープンコレクタ高機能(ケース)ABS、(端子台)PBT(ガラス繊維入)-10~50(但し、結露および氷結しないこと)-30~7035~85%RH35~85%RH100~240 AC±10%AC1500V 1分間 電源・出力間6以下(電源-出力間)DC500Vメガにて10以上(リレー接点)約10ms
(NPNトランジスタ・オープンコレクタ)5μs以下
正動作/逆動作 切換スイッチにて選択リレー接点1c、最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mA にて)、0.4V以下(流入電流16mA にて)端子台接続式[電源]赤色LED(通電時点灯)
[出力]赤色LED(出力ON時点灯)
[センサ信号入力]赤色LED(センサ信号入力有効時点灯)
[外部同期入力]赤色LED(外部同期入力有効時点灯)
3機能切換式タイマ装備
(タイマ時間 40ms~1s←→0.4s ~10s
切換スイッチにて選択)
10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間耐久100(約10G) XYZ各方向2回期間同期および微分同期装備250V 3 AC(抵抗負荷)1000万回以上(開閉頻度36000回/時)10万回以上(定格負荷、開閉頻度1800回/時)NPNトランジスタ出力、リレー出力のビームセンサおよび近接センサなど(センサ用電圧)12V DC±10%(短絡保護装備)、(センサ用電流)130mAショート金具、NPS-CV(保護カバー)、短絡防止板 各1個、調整ドライバ 1本約160
13,700
取扱い終了
47100103NPS-C7WR2-センサ2台接続(ケース)ABS、(端子台)PBT(ガラス繊維入)----100~240 AC±10%-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47100094NPS-C7R2-------100~240 AC±10%-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47100112NPS-CT7R2-------100~240 AC±10%-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
74093118NPSCV----------------------------
360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85929067
2019-06-14
用途: ゴルフ場設備機器の補修
その他業種

いつも便利に使用させていただいております。
充分に満足しております。

対象商品 : 85929067
2017-05-18
用途: 機械のメンテナンス部品交換
ファーム保坂農・林・水産業

以前はセンサーが壊れていて、どこに発注するかわからず、取り替えたところ以前のようにばっちり可動した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする