パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
高速多点レーザ変位センサ HL-D3シリーズ
種類
その他の変位センサ
保存温度範囲(℃)
-20~+70
保存湿度範囲
35~85%RH
使用湿度範囲
35~85%RH
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出距離(mm)
出力方式
保護構造
型式
レーザー
材質
使用周囲温度(℃)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
出力動作
分解能
短絡保護
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47112554
HL-D301B
50±10
-
IP67(コネクタ部は除く)
センサヘッド、拡散反射
クラス2[JIS/IEC/FDA]
本体ケース、本体カバー:アルミ、前面カバー:ガラス
0~+45(但し、結露および氷結しないこと)
-
-
-
1μm
-
約500(ケーブル部を含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
47112563
HL-D301C
50±10
-
IP67(コネクタ部は除く)
センサヘッド、拡散反射
クラス3R[JIS/IEC/FDA]
本体ケース、本体カバー:アルミ、前面カバー:ガラス
0~+45(但し、結露および氷結しないこと)
-
-
-
1μm
-
約500(ケーブル部を含む)
オープン
取扱い終了
返品不可
47112572
HL-D3C
-
NチャネルFET・オープンドレイン、(判定出力、ALARM出力)
-
コントローラ
-
ケース部:アルミ
0~50(但し、結露および氷結しないこと)
24 DC±10% リップル0.5V(P-P)含む
1000以下(センサヘッド2台接続時)
出力動作時にオープン(切換可能)
-
装備
約300
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください