| 47117253 | HL-C102A | 25±1 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117262 | HL-C105B | 46±4 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117271 | HL-C105B-BK | 50±5 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117287 | HL-C105B-MK | 50±5 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117296 | HL-C105C-BK3 | - | - | - | - | - | | | |
| 47117305 | HL-C105C-BK5 | - | - | - | - | - | | | |
| 47117314 | HL-C105F | 46±4 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117323 | HL-C108B | 81.4±16 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117332 | HL-C108B-BK | 85±20 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117341 | HL-C108B-MK | 85±20 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117357 | HL-C108C-BK5 | - | - | - | - | - | | | |
| 47117366 | HL-C108F | 81.4±16 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117375 | HL-C135B-BK | - | - | - | - | - | | | |
| 47117384 | HL-C135C-BK10 | 350±200 | IP67(IEC)、防浸形(JIS)(コネクタ部を除く) | - | センサヘッド | 約300 | | | |
| 47117393 | HL-C1AIM | - | - | - | インテリジェントモニタ | - | | | |
| 47117402 | HL-C1C | - | - | NPN出力、標準タイプ | コントローラ | 約300 | | | |
| 47117411 | HL-C1C-GS | - | - | NPN出力、HL-C102A用 | コントローラ | 約300 | | | |
| 47117427 | HL-C1C-M | - | - | フォトモスリレー出力、標準タイプ | コントローラ | 約300 | | | |
| 47117436 | HL-C1C-TR | - | - | - | - | - | | | |
| 47117445 | HL-C1C-WL | - | - | NPN出力、HL-C135C+BK10用 | コントローラ | 約300 | | | |