曜日別特売

防爆ビームセンサ BRX

防爆ビームセンサ BRX - パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
種類防爆センサ内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
検出対象
検出方式
検出光
検出距離(mm)
光色
ヘッド形状
出力方式
投光素子
保護構造
最小検出物体
型式
品名
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
ケーブル長(m)
ケーブル延長(m)
材質
使用周囲温度(℃)
保存温度範囲(℃)
保存湿度範囲
使用湿度範囲
応差(ヒステリシス)
電源電圧(V)
消費電流(mA)
応答時間
出力動作
出力仕様
検出出力
対象ガス
防爆構造
設置場所
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47119667BR-C7------NPNトランジスタ・オープンコレクタ----防爆バリア---ケース:ABS、端子部:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH-12~24 DC±10% リップルP-P10%以下70以下0.1ms以下OUT1:防爆センサの検出出力ON時ON
OUT2:防爆センサの自己診断出力ON時ON(注3)
最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)0.4V以下(流入電流16mAにて)-2G4本質安全防爆構造(i2G4)非危険場所約160
オープン
取扱い終了
返品不可
47119676BRX-D700不透明体、半透明体、透明体反射型拡散光700赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)---0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH動作距離の15%以下--2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119685BRX-D700-J不透明体、半透明体、透明体反射型拡散光700赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)-中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH動作距離の15%以下--2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119694BRX-LS200-------------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47119703BRX-LS200-J-------------------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
47119712BRX-M10不透明体(完全遮光物体)透過型標準10000赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)--0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119721BRX-M10-J不透明体(完全遮光物体)透過型標準10000赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119737BRX-M2R不透明体(完全遮光物体)透過型標準2000-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)--0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119746BRX-M2R-J不透明体(完全遮光物体)透過型標準2000-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119755BRX-M50不透明体(完全遮光物体)透過型標準50000赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)--0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---3ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119764BRX-M50-J不透明体(完全遮光物体)透過型標準50000赤外線-赤外LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ10の不透明体(完全遮光物体)中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、(投光器は2芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---3ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4本質安全防爆構造(i2G4)"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所投・受光器:各約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119773BRX-PRV500不透明体、半透明体、透明体反射型標準500-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ50の不透明体、半透明体、透明体偏光フィルタ付-0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4-"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119782BRX-PRV500-J不透明体、半透明体、透明体反射型標準500-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ50の不透明体、半透明体、透明体偏光フィルタ付、中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4-"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119791BRX-PRVM3不透明体、半透明体、鏡面体反射型標準100~3000-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ50の不透明体、半透明体、鏡面体偏光フィルタ付-0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4-"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
47119807BRX-PRVM3-J不透明体、半透明体、鏡面体反射型標準100~3000-赤色LEDIP67(IEC)、防浸形(JIS)Φ50の不透明体、半透明体、鏡面体偏光フィルタ付、中継コネクタタイプ-0.22×5(4芯)、耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付5ケーブル長タイプまたは中継コネクタタイプをお求めくださいケース:亜鉛ダイカスト、表示カバー:ポリエーテルサルフォン、レンズ:ポリカーボネート(ミラー反射型はアクリル)-10~+40(但し、結露および氷結しないこと)-30~+7035~85%RH35~85%RH---2ms以下検出出力:入光時ON/非入光時ON 切換スイッチにて選択
自己診断出力:不安定検出時ON
-NPNトランジスタ・オープンコレクタ2G4-"2G4"相当のガスまたは蒸気の0種・1種・2種の各危険場所または非危険場所約70
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする