曜日別特売

角形防振ゴム RK

角形防振ゴム RK - 倉敷化工角形防振ゴム RK - 倉敷化工角形防振ゴム RK - 倉敷化工角形防振ゴム RK - 倉敷化工角形防振ゴム RK - 倉敷化工
形状角形材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
接続方式
許容荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47155552RK-1413BM20両端おねじ(Z方向)29400/(X方向)3500/(Y方向)3500
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155561RK-1413B2M20両端おねじ(Z方向)29400/(X方向)3500/(Y方向)3500
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
47155577RK-1413H-丸穴(Z方向)29400/(X方向)3500/(Y方向)3500
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
47155586RK-1610BM16両端おねじ(Z方向)19600/(X方向)2500/(Y方向)2500
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155595RK-1610B2M16両端おねじ(Z方向)19600/(X方向)2500/(Y方向)2500
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155604RK-1610H-丸穴(Z方向)19600/(X方向)2500/(Y方向)2500
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
47155613RK-1813BM20両端おねじ(Z方向)39200/(X方向)4200/(Y方向)4200
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155622RK-1813B2M20両端おねじ(Z方向)39200/(X方向)4200/(Y方向)4200
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155631RK-1813H-丸穴(Z方向)39200/(X方向)4200/(Y方向)4200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
47155647RK-2213BM20両端おねじ(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155656RK-2213B2M20両端おねじ(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47155665RK-2213H-丸穴(Z方向)49000/(X方向)5600/(Y方向)5600
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする