曜日別特売

リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形)

リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) - IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) - IKO(日本トムソン)リニアブッシング LMB-AJ(インチ系・すきま調整形) - IKO(日本トムソン)
内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
タイプ
シール
寸法h(mm)
最大偏心(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47166664LMB101824AJすきま調整形LMBシールなし1.512
2,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166673LMB101824NAJすきま調整形LMBシールなし1.512
2,700
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166691LMB122026NAJすきま調整形LMBシールなし1.515
3,310
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166707LMB162536AJすきま調整形LMBシールなし1.515
7,180
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166716LMB162536NAJすきま調整形LMBシールなし1.515
5,130
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166725LMB203242AJすきま調整形LMBシールなし2.520
12,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166734LMB203242NAJすきま調整形LMBシールなし2.520
7,910
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166743LMB243848AJすきま調整形LMBシールなし320
15,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166752LMB243848NAJすきま調整形LMBシールなし320
11,200
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166761LMB324864AJすきま調整形LMBシールなし325
19,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166777LMB324864NAJすきま調整形LMBシールなし325
14,200
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166786LMB406080AJすきま調整形LMBシールなし325
32,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166795LMB4812NAJすきま調整形LMBシールなし112
2,350
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166804LMB487296AJすきま調整形LMBシールなし325
66,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166813LMB61014NAJすきま調整形LMBシールなし112
2,050
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166822LMB6496128AJすきま調整形LMBシールなし330
124,000
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166831LMB81420AJすきま調整形LMBシールなし1.512
2,200
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166847LMB81420NAJすきま調整形LMBシールなし1.512
1,970
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
47166682LMB122026AJ-----
3,820
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする