日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ40
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47180296
BN-6A03-40-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47180691
BN-6A03-40-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
41,750
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47181093
BN-6A03-40-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
44,170
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47180305
BN-6A03-40-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
56,650
取扱い終了
返品不可
47180314
BN-6A03-40-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180323
BN-6A03-40-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
59,730
取扱い終了
返品不可
47180332
BN-6A03-40-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180341
BN-6A03-40-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180357
BN-6A03-40-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180366
BN-6A03-40-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
69,630
取扱い終了
返品不可
47180375
BN-6A03-40-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
76,450
取扱い終了
返品不可
47180384
BN-6A03-40-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180393
BN-6A03-40-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47180402
BN-6A03-40-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
65,230
取扱い終了
返品不可
47180411
BN-6A03-40-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180427
BN-6A03-40-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
56,650
取扱い終了
返品不可
47180436
BN-6A03-40-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180445
BN-6A03-40-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
59,730
取扱い終了
返品不可
47180454
BN-6A03-40-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180463
BN-6A03-40-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180472
BN-6A03-40-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180481
BN-6A03-40-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
69,630
取扱い終了
返品不可
47180497
BN-6A03-40-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
76,450
取扱い終了
返品不可
47180506
BN-6A03-40-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180515
BN-6A03-40-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47180524
BN-6A03-40-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
65,230
取扱い終了
返品不可
47180533
BN-6A03-40-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180542
BN-6A03-40-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
47,850
取扱い終了
返品不可
47180551
BN-6A03-40-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
45,430
取扱い終了
返品不可
47180567
BN-6A03-40-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
52,250
取扱い終了
返品不可
47180576
BN-6A03-40-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
56,650
取扱い終了
返品不可
47180585
BN-6A03-40-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180594
BN-6A03-40-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
59,730
取扱い終了
返品不可
47180603
BN-6A03-40-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180612
BN-6A03-40-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47180621
BN-6A03-40-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180637
BN-6A03-40-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
69,630
取扱い終了
返品不可
47180646
BN-6A03-40-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
76,450
取扱い終了
返品不可
47180655
BN-6A03-40-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180664
BN-6A03-40-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47180673
BN-6A03-40-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
65,230
取扱い終了
返品不可
47180682
BN-6A03-40-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47180707
BN-6A03-40-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
52,250
取扱い終了
返品不可
47180716
BN-6A03-40-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
57,750
取扱い終了
返品不可
47180725
BN-6A03-40-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
55,330
取扱い終了
返品不可
47180734
BN-6A03-40-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180743
BN-6A03-40-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47180752
BN-6A03-40-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47180761
BN-6A03-40-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
65,230
取扱い終了
返品不可
47180777
BN-6A03-40-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ