日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ50
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47181495
BN-6A03-50-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47181897
BN-6A03-50-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47182292
BN-6A03-50-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47181504
BN-6A03-50-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47181513
BN-6A03-50-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181522
BN-6A03-50-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
70,730
取扱い終了
返品不可
47181531
BN-6A03-50-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181547
BN-6A03-50-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181556
BN-6A03-50-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181565
BN-6A03-50-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
80,630
取扱い終了
返品不可
47181574
BN-6A03-50-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47181583
BN-6A03-50-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181592
BN-6A03-50-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47181601
BN-6A03-50-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
76,230
取扱い終了
返品不可
47181617
BN-6A03-50-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181626
BN-6A03-50-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47181635
BN-6A03-50-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181644
BN-6A03-50-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
70,730
取扱い終了
返品不可
47181653
BN-6A03-50-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181662
BN-6A03-50-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181671
BN-6A03-50-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181687
BN-6A03-50-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
80,630
取扱い終了
返品不可
47181696
BN-6A03-50-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47181705
BN-6A03-50-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181714
BN-6A03-50-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47181723
BN-6A03-50-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
76,230
取扱い終了
返品不可
47181732
BN-6A03-50-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181741
BN-6A03-50-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
58,850
取扱い終了
返品不可
47181757
BN-6A03-50-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
56,430
取扱い終了
返品不可
47181766
BN-6A03-50-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
63,250
取扱い終了
返品不可
47181775
BN-6A03-50-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
67,650
取扱い終了
返品不可
47181784
BN-6A03-50-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181793
BN-6A03-50-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
70,730
取扱い終了
返品不可
47181802
BN-6A03-50-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181811
BN-6A03-50-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
77,550
取扱い終了
返品不可
47181827
BN-6A03-50-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181836
BN-6A03-50-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
80,630
取扱い終了
返品不可
47181845
BN-6A03-50-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47181854
BN-6A03-50-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47181863
BN-6A03-50-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47181872
BN-6A03-50-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
76,230
取扱い終了
返品不可
47181881
BN-6A03-50-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47181906
BN-6A03-50-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
56,650
取扱い終了
返品不可
47181915
BN-6A03-50-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
62,150
取扱い終了
返品不可
47181924
BN-6A03-50-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
59,730
取扱い終了
返品不可
47181933
BN-6A03-50-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47181942
BN-6A03-50-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
66,550
取扱い終了
返品不可
47181951
BN-6A03-50-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
72,050
取扱い終了
返品不可
47181967
BN-6A03-50-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
69,630
取扱い終了
返品不可
47181976
BN-6A03-50-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
76,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ