日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ63
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47182694
BN-6A03-63-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
60,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47183096
BN-6A03-63-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
53,240
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47183491
BN-6A03-63-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
56,870
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47182703
BN-6A03-63-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
71,500
取扱い終了
返品不可
47182712
BN-6A03-63-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
47182721
BN-6A03-63-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
74,580
取扱い終了
返品不可
47182737
BN-6A03-63-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
81,400
取扱い終了
返品不可
47182746
BN-6A03-63-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
86,900
取扱い終了
返品不可
47182755
BN-6A03-63-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
92,400
取扱い終了
返品不可
47182764
BN-6A03-63-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
89,980
取扱い終了
返品不可
47182773
BN-6A03-63-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
47182782
BN-6A03-63-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
79,200
取扱い終了
返品不可
47182791
BN-6A03-63-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
84,700
取扱い終了
返品不可
47182807
BN-6A03-63-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
82,280
取扱い終了
返品不可
47182816
BN-6A03-63-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
89,100
取扱い終了
返品不可
47182825
BN-6A03-63-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
71,500
取扱い終了
返品不可
47182834
BN-6A03-63-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
47182843
BN-6A03-63-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
74,580
取扱い終了
返品不可
47182852
BN-6A03-63-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
81,400
取扱い終了
返品不可
47182861
BN-6A03-63-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
86,900
取扱い終了
返品不可
47182877
BN-6A03-63-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
92,400
取扱い終了
返品不可
47182886
BN-6A03-63-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
89,980
取扱い終了
返品不可
47182895
BN-6A03-63-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
47182904
BN-6A03-63-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
79,200
取扱い終了
返品不可
47182913
BN-6A03-63-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
84,700
取扱い終了
返品不可
47182922
BN-6A03-63-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
82,280
取扱い終了
返品不可
47182931
BN-6A03-63-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
89,100
取扱い終了
返品不可
47182947
BN-6A03-63-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47182956
BN-6A03-63-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
58,080
取扱い終了
返品不可
47182965
BN-6A03-63-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47182974
BN-6A03-63-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
71,500
取扱い終了
返品不可
47182983
BN-6A03-63-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
47182992
BN-6A03-63-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
74,580
取扱い終了
返品不可
47183001
BN-6A03-63-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
81,400
取扱い終了
返品不可
47183017
BN-6A03-63-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
86,900
取扱い終了
返品不可
47183026
BN-6A03-63-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
92,400
取扱い終了
返品不可
47183035
BN-6A03-63-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
89,980
取扱い終了
返品不可
47183044
BN-6A03-63-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
47183053
BN-6A03-63-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
79,200
取扱い終了
返品不可
47183062
BN-6A03-63-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
84,700
取扱い終了
返品不可
47183071
BN-6A03-63-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
82,280
取扱い終了
返品不可
47183087
BN-6A03-63-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
89,100
取扱い終了
返品不可
47183105
BN-6A03-63-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47183114
BN-6A03-63-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47183123
BN-6A03-63-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
67,980
取扱い終了
返品不可
47183132
BN-6A03-63-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
47183141
BN-6A03-63-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
80,300
取扱い終了
返品不可
47183157
BN-6A03-63-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
47183166
BN-6A03-63-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
83,380
取扱い終了
返品不可
47183175
BN-6A03-63-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
90,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ