日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ ストッパタイプ Φ80
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
80
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47183893
BN-6A03-80-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
93,780
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47184295
BN-6A03-80-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
79,860
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47184697
BN-6A03-80-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
89,540
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47183902
BN-6A03-80-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
101,750
取扱い終了
返品不可
47183911
BN-6A03-80-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47183927
BN-6A03-80-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
104,830
取扱い終了
返品不可
47183936
BN-6A03-80-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
111,650
取扱い終了
返品不可
47183945
BN-6A03-80-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
117,150
取扱い終了
返品不可
47183954
BN-6A03-80-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
122,650
取扱い終了
返品不可
47183963
BN-6A03-80-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
120,230
取扱い終了
返品不可
47183972
BN-6A03-80-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
127,050
取扱い終了
返品不可
47183981
BN-6A03-80-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
109,450
取扱い終了
返品不可
47183997
BN-6A03-80-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
114,950
取扱い終了
返品不可
47184006
BN-6A03-80-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
112,530
取扱い終了
返品不可
47184015
BN-6A03-80-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
119,350
取扱い終了
返品不可
47184024
BN-6A03-80-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
101,750
取扱い終了
返品不可
47184033
BN-6A03-80-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47184042
BN-6A03-80-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
104,830
取扱い終了
返品不可
47184051
BN-6A03-80-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
111,650
取扱い終了
返品不可
47184067
BN-6A03-80-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
117,150
取扱い終了
返品不可
47184076
BN-6A03-80-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
122,650
取扱い終了
返品不可
47184085
BN-6A03-80-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
120,230
取扱い終了
返品不可
47184094
BN-6A03-80-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
127,050
取扱い終了
返品不可
47184103
BN-6A03-80-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
109,450
取扱い終了
返品不可
47184112
BN-6A03-80-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
114,950
取扱い終了
返品不可
47184121
BN-6A03-80-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
112,530
取扱い終了
返品不可
47184137
BN-6A03-80-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
119,350
取扱い終了
返品不可
47184146
BN-6A03-80-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
90,750
取扱い終了
返品不可
47184155
BN-6A03-80-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
88,330
取扱い終了
返品不可
47184164
BN-6A03-80-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
95,150
取扱い終了
返品不可
47184173
BN-6A03-80-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
101,750
取扱い終了
返品不可
47184182
BN-6A03-80-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47184191
BN-6A03-80-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
104,830
取扱い終了
返品不可
47184207
BN-6A03-80-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
111,650
取扱い終了
返品不可
47184216
BN-6A03-80-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
117,150
取扱い終了
返品不可
47184225
BN-6A03-80-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
122,650
取扱い終了
返品不可
47184234
BN-6A03-80-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
120,230
取扱い終了
返品不可
47184243
BN-6A03-80-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
127,050
取扱い終了
返品不可
47184252
BN-6A03-80-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
109,450
取扱い終了
返品不可
47184261
BN-6A03-80-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
114,950
取扱い終了
返品不可
47184277
BN-6A03-80-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
112,530
取扱い終了
返品不可
47184286
BN-6A03-80-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
119,350
取扱い終了
返品不可
47184304
BN-6A03-80-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
89,100
取扱い終了
返品不可
47184313
BN-6A03-80-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
94,600
取扱い終了
返品不可
47184322
BN-6A03-80-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
92,180
取扱い終了
返品不可
47184331
BN-6A03-80-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
99,000
取扱い終了
返品不可
47184347
BN-6A03-80-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
104,500
取扱い終了
返品不可
47184356
BN-6A03-80-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
47184365
BN-6A03-80-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
107,580
取扱い終了
返品不可
47184374
BN-6A03-80-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
114,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ