日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ20
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47185092
BN-6A63-20-200
200
1.5
0.1~1.0
¥
44,770
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
19日以内出荷
返品不可
47185494
BN-6A63-20-300
300
1.5
0.1~1.0
¥
49,610
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
19日以内出荷
返品不可
47185101
BN-6A63-20-200-ES
200
1
0.2~0.7
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
47185117
BN-6A63-20-200-ESM
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185126
BN-6A63-20-200-ESN
200
1
0.2~0.7
¥
58,080
取扱い終了
返品不可
47185135
BN-6A63-20-200-ESR
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185144
BN-6A63-20-200-ET
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185153
BN-6A63-20-200-ETM
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185162
BN-6A63-20-200-ETN
200
1
0.2~0.7
¥
67,980
取扱い終了
返品不可
47185171
BN-6A63-20-200-ETR
200
1
0.2~0.7
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
47185187
BN-6A63-20-200-EW
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185196
BN-6A63-20-200-EWM
200
1
0.2~0.7
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
47185205
BN-6A63-20-200-EWN
200
1
0.2~0.7
¥
63,580
取扱い終了
返品不可
47185214
BN-6A63-20-200-EWR
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185223
BN-6A63-20-200-HS
200
1
0.2~0.7
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
47185232
BN-6A63-20-200-HSM
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185241
BN-6A63-20-200-HSN
200
1
0.2~0.7
¥
58,080
取扱い終了
返品不可
47185257
BN-6A63-20-200-HSR
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185266
BN-6A63-20-200-HT
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185275
BN-6A63-20-200-HTM
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185284
BN-6A63-20-200-HTN
200
1
0.2~0.7
¥
67,980
取扱い終了
返品不可
47185293
BN-6A63-20-200-HTR
200
1
0.2~0.7
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
47185302
BN-6A63-20-200-HW
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185311
BN-6A63-20-200-HWM
200
1
0.2~0.7
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
47185327
BN-6A63-20-200-HWN
200
1
0.2~0.7
¥
63,580
取扱い終了
返品不可
47185336
BN-6A63-20-200-HWR
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185345
BN-6A63-20-200-M
200
1.5
0.1~1.0
¥
46,200
取扱い終了
返品不可
47185354
BN-6A63-20-200-N
200
1.5
0.1~1.0
¥
43,780
取扱い終了
返品不可
47185363
BN-6A63-20-200-R
200
1.5
0.1~1.0
¥
50,600
取扱い終了
返品不可
47185372
BN-6A63-20-200-XS
200
1
0.2~0.7
¥
55,000
取扱い終了
返品不可
47185381
BN-6A63-20-200-XSM
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185397
BN-6A63-20-200-XSN
200
1
0.2~0.7
¥
58,080
取扱い終了
返品不可
47185406
BN-6A63-20-200-XSR
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185415
BN-6A63-20-200-XT
200
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185424
BN-6A63-20-200-XTM
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185433
BN-6A63-20-200-XTN
200
1
0.2~0.7
¥
67,980
取扱い終了
返品不可
47185442
BN-6A63-20-200-XTR
200
1
0.2~0.7
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
47185451
BN-6A63-20-200-XW
200
1
0.2~0.7
¥
60,500
取扱い終了
返品不可
47185467
BN-6A63-20-200-XWM
200
1
0.2~0.7
¥
66,000
取扱い終了
返品不可
47185476
BN-6A63-20-200-XWN
200
1
0.2~0.7
¥
63,580
取扱い終了
返品不可
47185485
BN-6A63-20-200-XWR
200
1
0.2~0.7
¥
70,400
取扱い終了
返品不可
47185503
BN-6A63-20-300-ES
300
1
0.2~0.7
¥
59,400
取扱い終了
返品不可
47185512
BN-6A63-20-300-ESM
300
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
47185521
BN-6A63-20-300-ESN
300
1
0.2~0.7
¥
62,480
取扱い終了
返品不可
47185537
BN-6A63-20-300-ESR
300
1
0.2~0.7
¥
69,300
取扱い終了
返品不可
47185546
BN-6A63-20-300-ET
300
1
0.2~0.7
¥
69,300
取扱い終了
返品不可
47185555
BN-6A63-20-300-ETM
300
1
0.2~0.7
¥
74,800
取扱い終了
返品不可
47185564
BN-6A63-20-300-ETN
300
1
0.2~0.7
¥
72,380
取扱い終了
返品不可
47185573
BN-6A63-20-300-ETR
300
1
0.2~0.7
¥
79,200
取扱い終了
返品不可
47185582
BN-6A63-20-300-EW
300
1
0.2~0.7
¥
64,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ