曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ50 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47189091BN-6A63-50-2002001.50.1~1.0
96,800
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
47189493BN-6A63-50-3003001.50.1~1.0
101,640
87,980
96,778(税込)
19日以内出荷
返品不可
47189895BN-6A63-50-4004001.50.1~1.0
106,480
96,980
106,678(税込)
19日以内出荷
返品不可
47190297BN-6A63-50-5005001.50.1~1.0
111,320
98,980
108,878(税込)
19日以内出荷
返品不可
47190692BN-6A63-50-6006001.50.1~1.0
116,160
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47191094BN-6A63-50-7007001.50.1~1.0
121,000
109,800
120,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47189107BN-6A63-50-200-ES20010.2~0.7
104,500
取扱い終了
返品不可
47189116BN-6A63-50-200-ESM20010.2~0.7
110,000
取扱い終了
返品不可
47189125BN-6A63-50-200-ESN20010.2~0.7
107,580
取扱い終了
返品不可
47189134BN-6A63-50-200-ESR20010.2~0.7
114,400
取扱い終了
返品不可
47189143BN-6A63-50-200-ET20010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47189152BN-6A63-50-200-ETM20010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47189161BN-6A63-50-200-ETN20010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47189177BN-6A63-50-200-ETR20010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47189186BN-6A63-50-200-EW20010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47189195BN-6A63-50-200-EWM20010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47189204BN-6A63-50-200-EWN20010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47189213BN-6A63-50-200-EWR20010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47189222BN-6A63-50-200-HS20010.2~0.7
104,500
取扱い終了
返品不可
47189231BN-6A63-50-200-HSM20010.2~0.7
110,000
取扱い終了
返品不可
47189247BN-6A63-50-200-HSN20010.2~0.7
107,580
取扱い終了
返品不可
47189256BN-6A63-50-200-HSR20010.2~0.7
114,400
取扱い終了
返品不可
47189265BN-6A63-50-200-HT20010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47189274BN-6A63-50-200-HTM20010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47189283BN-6A63-50-200-HTN20010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47189292BN-6A63-50-200-HTR20010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47189301BN-6A63-50-200-HW20010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47189317BN-6A63-50-200-HWM20010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47189326BN-6A63-50-200-HWN20010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47189335BN-6A63-50-200-HWR20010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47189344BN-6A63-50-200-M2001.50.1~1.0
93,500
取扱い終了
返品不可
47189353BN-6A63-50-200-N2001.50.1~1.0
91,080
取扱い終了
返品不可
47189362BN-6A63-50-200-R2001.50.1~1.0
97,900
取扱い終了
返品不可
47189371BN-6A63-50-200-XS20010.2~0.7
104,500
取扱い終了
返品不可
47189387BN-6A63-50-200-XSM20010.2~0.7
110,000
取扱い終了
返品不可
47189396BN-6A63-50-200-XSN20010.2~0.7
107,580
取扱い終了
返品不可
47189405BN-6A63-50-200-XSR20010.2~0.7
114,400
取扱い終了
返品不可
47189414BN-6A63-50-200-XT20010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47189423BN-6A63-50-200-XTM20010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47189432BN-6A63-50-200-XTN20010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47189441BN-6A63-50-200-XTR20010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47189457BN-6A63-50-200-XW20010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47189466BN-6A63-50-200-XWM20010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47189475BN-6A63-50-200-XWN20010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47189484BN-6A63-50-200-XWR20010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47189502BN-6A63-50-300-ES30010.2~0.7
108,900
取扱い終了
返品不可
47189511BN-6A63-50-300-ESM30010.2~0.7
114,400
取扱い終了
返品不可
47189527BN-6A63-50-300-ESN30010.2~0.7
111,980
取扱い終了
返品不可
47189536BN-6A63-50-300-ESR30010.2~0.7
118,800
取扱い終了
返品不可
47189545BN-6A63-50-300-ET30010.2~0.7
124,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする