AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ80

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(すべり軸受)Φ80 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)80種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47193894BN-6A63-80-2002001.50.1~1.0
205,700
189,800
208,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47194296BN-6A63-80-3003001.50.1~1.0
223,850
199,800
219,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47194691BN-6A63-80-4004001.50.1~1.0
242,000
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47195093BN-6A63-80-5005001.50.1~1.0
254,100
219,800
241,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47195495BN-6A63-80-6006001.50.1~1.0
266,200
249,800
274,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47195897BN-6A63-80-7007001.50.1~1.0
290,400
269,800
296,780(税込)
19日以内出荷
返品不可
47193903BN-6A63-80-200-ES20010.2~0.7
203,500
取扱い終了
返品不可
47193912BN-6A63-80-200-ESM20010.2~0.7
209,000
取扱い終了
返品不可
47193921BN-6A63-80-200-ESN20010.2~0.7
206,580
取扱い終了
返品不可
47193937BN-6A63-80-200-ESR20010.2~0.7
213,400
取扱い終了
返品不可
47193946BN-6A63-80-200-ET20010.2~0.7
221,100
取扱い終了
返品不可
47193955BN-6A63-80-200-ETM20010.2~0.7
226,600
取扱い終了
返品不可
47193964BN-6A63-80-200-ETN20010.2~0.7
224,180
取扱い終了
返品不可
47193973BN-6A63-80-200-ETR20010.2~0.7
231,000
取扱い終了
返品不可
47193982BN-6A63-80-200-EW20010.2~0.7
212,300
取扱い終了
返品不可
47193991BN-6A63-80-200-EWM20010.2~0.7
217,800
取扱い終了
返品不可
47194007BN-6A63-80-200-EWN20010.2~0.7
215,380
取扱い終了
返品不可
47194016BN-6A63-80-200-EWR20010.2~0.7
222,200
取扱い終了
返品不可
47194025BN-6A63-80-200-HS20010.2~0.7
203,500
取扱い終了
返品不可
47194034BN-6A63-80-200-HSM20010.2~0.7
209,000
取扱い終了
返品不可
47194043BN-6A63-80-200-HSN20010.2~0.7
206,580
取扱い終了
返品不可
47194052BN-6A63-80-200-HSR20010.2~0.7
213,400
取扱い終了
返品不可
47194061BN-6A63-80-200-HT20010.2~0.7
221,100
取扱い終了
返品不可
47194077BN-6A63-80-200-HTM20010.2~0.7
226,600
取扱い終了
返品不可
47194086BN-6A63-80-200-HTN20010.2~0.7
224,180
取扱い終了
返品不可
47194095BN-6A63-80-200-HTR20010.2~0.7
231,000
取扱い終了
返品不可
47194104BN-6A63-80-200-HW20010.2~0.7
212,300
取扱い終了
返品不可
47194113BN-6A63-80-200-HWM20010.2~0.7
217,800
取扱い終了
返品不可
47194122BN-6A63-80-200-HWN20010.2~0.7
215,380
取扱い終了
返品不可
47194131BN-6A63-80-200-HWR20010.2~0.7
222,200
取扱い終了
返品不可
47194147BN-6A63-80-200-M2001.50.1~1.0
192,500
取扱い終了
返品不可
47194156BN-6A63-80-200-N2001.50.1~1.0
190,080
取扱い終了
返品不可
47194165BN-6A63-80-200-R2001.50.1~1.0
196,900
取扱い終了
返品不可
47194174BN-6A63-80-200-XS20010.2~0.7
203,500
取扱い終了
返品不可
47194183BN-6A63-80-200-XSM20010.2~0.7
209,000
取扱い終了
返品不可
47194192BN-6A63-80-200-XSN20010.2~0.7
206,580
取扱い終了
返品不可
47194201BN-6A63-80-200-XSR20010.2~0.7
213,400
取扱い終了
返品不可
47194217BN-6A63-80-200-XT20010.2~0.7
221,100
取扱い終了
返品不可
47194226BN-6A63-80-200-XTM20010.2~0.7
226,600
取扱い終了
返品不可
47194235BN-6A63-80-200-XTN20010.2~0.7
224,180
取扱い終了
返品不可
47194244BN-6A63-80-200-XTR20010.2~0.7
231,000
取扱い終了
返品不可
47194253BN-6A63-80-200-XW20010.2~0.7
212,300
取扱い終了
返品不可
47194262BN-6A63-80-200-XWM20010.2~0.7
217,800
取扱い終了
返品不可
47194271BN-6A63-80-200-XWN20010.2~0.7
215,380
取扱い終了
返品不可
47194287BN-6A63-80-200-XWR20010.2~0.7
222,200
取扱い終了
返品不可
47194305BN-6A63-80-300-ES30010.2~0.7
220,000
取扱い終了
返品不可
47194314BN-6A63-80-300-ESM30010.2~0.7
225,500
取扱い終了
返品不可
47194323BN-6A63-80-300-ESN30010.2~0.7
223,080
取扱い終了
返品不可
47194332BN-6A63-80-300-ESR30010.2~0.7
229,900
取扱い終了
返品不可
47194341BN-6A63-80-300-ET30010.2~0.7
237,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする