曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
360件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47204692BN-6A23-50-1001001.50.1~1.0
79,860
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47205094BN-6A23-50-2002001.50.1~1.0
106,480
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47205496BN-6A23-50-3003001.50.1~1.0
119,790
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47205891BN-6A23-50-4004001.50.1~1.0
133,100
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47206293BN-6A23-50-50501.50.1~1.0
62,920
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47206302BN-6A23-50-5005001.50.1~1.0
151,250
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47207097BN-6A23-50-6006001.50.1~1.0
169,400
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47207492BN-6A23-50-7007001.50.1~1.0
181,500
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47207894BN-6A23-50-75751.50.1~1.0
71,390
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47204701BN-6A23-50-100-ES10010.2~0.7
86,900
取扱い終了
返品不可
47204717BN-6A23-50-100-ESM10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47204726BN-6A23-50-100-ESN10010.2~0.7
89,980
取扱い終了
返品不可
47204735BN-6A23-50-100-ESR10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47204744BN-6A23-50-100-ET10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47204753BN-6A23-50-100-ETM10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47204762BN-6A23-50-100-ETN10010.2~0.7
99,880
取扱い終了
返品不可
47204771BN-6A23-50-100-ETR10010.2~0.7
106,700
取扱い終了
返品不可
47204787BN-6A23-50-100-EW10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47204796BN-6A23-50-100-EWM10010.2~0.7
97,900
取扱い終了
返品不可
47204805BN-6A23-50-100-EWN10010.2~0.7
95,480
取扱い終了
返品不可
47204814BN-6A23-50-100-EWR10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47204823BN-6A23-50-100-HS10010.2~0.7
86,900
取扱い終了
返品不可
47204832BN-6A23-50-100-HSM10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47204841BN-6A23-50-100-HSN10010.2~0.7
89,980
取扱い終了
返品不可
47204857BN-6A23-50-100-HSR10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47204866BN-6A23-50-100-HT10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47204875BN-6A23-50-100-HTM10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47204884BN-6A23-50-100-HTN10010.2~0.7
99,880
取扱い終了
返品不可
47204893BN-6A23-50-100-HTR10010.2~0.7
106,700
取扱い終了
返品不可
47204902BN-6A23-50-100-HW10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47204911BN-6A23-50-100-HWM10010.2~0.7
97,900
取扱い終了
返品不可
47204927BN-6A23-50-100-HWN10010.2~0.7
95,480
取扱い終了
返品不可
47204936BN-6A23-50-100-HWR10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47204945BN-6A23-50-100-M1001.50.1~1.0
78,100
取扱い終了
返品不可
47204954BN-6A23-50-100-N1001.50.1~1.0
75,680
取扱い終了
返品不可
47204963BN-6A23-50-100-R1001.50.1~1.0
82,500
取扱い終了
返品不可
47204972BN-6A23-50-100-XS10010.2~0.7
86,900
取扱い終了
返品不可
47204981BN-6A23-50-100-XSM10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47204997BN-6A23-50-100-XSN10010.2~0.7
89,980
取扱い終了
返品不可
47205006BN-6A23-50-100-XSR10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47205015BN-6A23-50-100-XT10010.2~0.7
96,800
取扱い終了
返品不可
47205024BN-6A23-50-100-XTM10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47205033BN-6A23-50-100-XTN10010.2~0.7
99,880
取扱い終了
返品不可
47205042BN-6A23-50-100-XTR10010.2~0.7
106,700
取扱い終了
返品不可
47205051BN-6A23-50-100-XW10010.2~0.7
92,400
取扱い終了
返品不可
47205067BN-6A23-50-100-XWM10010.2~0.7
97,900
取扱い終了
返品不可
47205076BN-6A23-50-100-XWN10010.2~0.7
95,480
取扱い終了
返品不可
47205085BN-6A23-50-100-XWR10010.2~0.7
102,300
取扱い終了
返品不可
47205103BN-6A23-50-200-ES20010.2~0.7
113,300
取扱い終了
返品不可
47205112BN-6A23-50-200-ESM20010.2~0.7
118,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする