曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ プッシャタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)63種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
320件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47208296BN-6A23-63-1001001.50.1~1.0
105,270
95,980
105,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47208691BN-6A23-63-2002001.50.1~1.0
145,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47209093BN-6A23-63-3003001.50.1~1.0
162,140
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47209495BN-6A23-63-4004001.50.1~1.0
187,550
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47209897BN-6A23-63-5005001.50.1~1.0
193,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47210292BN-6A23-63-6006001.50.1~1.0
208,120
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47210694BN-6A23-63-7007001.50.1~1.0
223,850
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47211096BN-6A23-63-75751.50.1~1.0
100,430
87,980
96,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
47208305BN-6A23-63-100-ES10010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47208314BN-6A23-63-100-ESM10010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47208323BN-6A23-63-100-ESN10010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47208332BN-6A23-63-100-ESR10010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47208341BN-6A23-63-100-ET10010.2~0.7
127,600
取扱い終了
返品不可
47208357BN-6A23-63-100-ETM10010.2~0.7
133,100
取扱い終了
返品不可
47208366BN-6A23-63-100-ETN10010.2~0.7
130,680
取扱い終了
返品不可
47208375BN-6A23-63-100-ETR10010.2~0.7
137,500
取扱い終了
返品不可
47208384BN-6A23-63-100-EW10010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47208393BN-6A23-63-100-EWM10010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47208402BN-6A23-63-100-EWN10010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47208411BN-6A23-63-100-EWR10010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47208427BN-6A23-63-100-HS10010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47208436BN-6A23-63-100-HSM10010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47208445BN-6A23-63-100-HSN10010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47208454BN-6A23-63-100-HSR10010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47208463BN-6A23-63-100-HT10010.2~0.7
127,600
取扱い終了
返品不可
47208472BN-6A23-63-100-HTM10010.2~0.7
133,100
取扱い終了
返品不可
47208481BN-6A23-63-100-HTN10010.2~0.7
130,680
取扱い終了
返品不可
47208497BN-6A23-63-100-HTR10010.2~0.7
137,500
取扱い終了
返品不可
47208506BN-6A23-63-100-HW10010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47208515BN-6A23-63-100-HWM10010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47208524BN-6A23-63-100-HWN10010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47208533BN-6A23-63-100-HWR10010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47208542BN-6A23-63-100-M1001.50.1~1.0
101,200
取扱い終了
返品不可
47208551BN-6A23-63-100-N1001.50.1~1.0
98,780
取扱い終了
返品不可
47208567BN-6A23-63-100-R1001.50.1~1.0
105,600
取扱い終了
返品不可
47208576BN-6A23-63-100-XS10010.2~0.7
112,200
取扱い終了
返品不可
47208585BN-6A23-63-100-XSM10010.2~0.7
117,700
取扱い終了
返品不可
47208594BN-6A23-63-100-XSN10010.2~0.7
115,280
取扱い終了
返品不可
47208603BN-6A23-63-100-XSR10010.2~0.7
122,100
取扱い終了
返品不可
47208612BN-6A23-63-100-XT10010.2~0.7
127,600
取扱い終了
返品不可
47208621BN-6A23-63-100-XTM10010.2~0.7
133,100
取扱い終了
返品不可
47208637BN-6A23-63-100-XTN10010.2~0.7
130,680
取扱い終了
返品不可
47208646BN-6A23-63-100-XTR10010.2~0.7
137,500
取扱い終了
返品不可
47208655BN-6A23-63-100-XW10010.2~0.7
119,900
取扱い終了
返品不可
47208664BN-6A23-63-100-XWM10010.2~0.7
125,400
取扱い終了
返品不可
47208673BN-6A23-63-100-XWN10010.2~0.7
122,980
取扱い終了
返品不可
47208682BN-6A23-63-100-XWR10010.2~0.7
129,800
取扱い終了
返品不可
47208707BN-6A23-63-200-ES20010.2~0.7
148,500
取扱い終了
返品不可
47208716BN-6A23-63-200-ESM20010.2~0.7
154,000
取扱い終了
返品不可
47208725BN-6A23-63-200-ESN20010.2~0.7
151,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする