曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40 - 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ40 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)40種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47217895BN-6A53-40-1001001.50.1~1.0
50,220
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47218297BN-6A53-40-50501.50.1~1.0
45,380
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47218692BN-6A53-40-75751.50.1~1.0
47,800
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
47217904BN-6A53-40-100-ES10010.2~0.7
59,950
取扱い終了
返品不可
47217913BN-6A53-40-100-ESM10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47217922BN-6A53-40-100-ESN10010.2~0.7
63,030
取扱い終了
返品不可
47217931BN-6A53-40-100-ESR10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47217947BN-6A53-40-100-ET10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47217956BN-6A53-40-100-ETM10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47217965BN-6A53-40-100-ETN10010.2~0.7
72,930
取扱い終了
返品不可
47217974BN-6A53-40-100-ETR10010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47217983BN-6A53-40-100-EW10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47217992BN-6A53-40-100-EWM10010.2~0.7
70,950
取扱い終了
返品不可
47218001BN-6A53-40-100-EWN10010.2~0.7
68,530
取扱い終了
返品不可
47218017BN-6A53-40-100-EWR10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47218026BN-6A53-40-100-HS10010.2~0.7
59,950
取扱い終了
返品不可
47218035BN-6A53-40-100-HSM10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218044BN-6A53-40-100-HSN10010.2~0.7
63,030
取扱い終了
返品不可
47218053BN-6A53-40-100-HSR10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47218062BN-6A53-40-100-HT10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47218071BN-6A53-40-100-HTM10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47218087BN-6A53-40-100-HTN10010.2~0.7
72,930
取扱い終了
返品不可
47218096BN-6A53-40-100-HTR10010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47218105BN-6A53-40-100-HW10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218114BN-6A53-40-100-HWM10010.2~0.7
70,950
取扱い終了
返品不可
47218123BN-6A53-40-100-HWN10010.2~0.7
68,530
取扱い終了
返品不可
47218132BN-6A53-40-100-HWR10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47218141BN-6A53-40-100-M1001.50.1~1.0
51,150
取扱い終了
返品不可
47218157BN-6A53-40-100-N1001.50.1~1.0
48,730
取扱い終了
返品不可
47218166BN-6A53-40-100-R1001.50.1~1.0
55,550
取扱い終了
返品不可
47218175BN-6A53-40-100-XS10010.2~0.7
59,950
取扱い終了
返品不可
47218184BN-6A53-40-100-XSM10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218193BN-6A53-40-100-XSN10010.2~0.7
63,030
取扱い終了
返品不可
47218202BN-6A53-40-100-XSR10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47218211BN-6A53-40-100-XT10010.2~0.7
69,850
取扱い終了
返品不可
47218227BN-6A53-40-100-XTM10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47218236BN-6A53-40-100-XTN10010.2~0.7
72,930
取扱い終了
返品不可
47218245BN-6A53-40-100-XTR10010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47218254BN-6A53-40-100-XW10010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218263BN-6A53-40-100-XWM10010.2~0.7
70,950
取扱い終了
返品不可
47218272BN-6A53-40-100-XWN10010.2~0.7
68,530
取扱い終了
返品不可
47218281BN-6A53-40-100-XWR10010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
47218306BN-6A53-40-50-ES5010.2~0.7
55,550
取扱い終了
返品不可
47218315BN-6A53-40-50-ESM5010.2~0.7
61,050
取扱い終了
返品不可
47218324BN-6A53-40-50-ESN5010.2~0.7
58,630
取扱い終了
返品不可
47218333BN-6A53-40-50-ESR5010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218342BN-6A53-40-50-ET5010.2~0.7
65,450
取扱い終了
返品不可
47218351BN-6A53-40-50-ETM5010.2~0.7
70,950
取扱い終了
返品不可
47218367BN-6A53-40-50-ETN5010.2~0.7
68,530
取扱い終了
返品不可
47218376BN-6A53-40-50-ETR5010.2~0.7
75,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする