曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50 - 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ50 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)50種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47219094BN-6A53-50-100101.50.1~1.0
65,950
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47219496BN-6A53-50-50501.50.1~1.0
53,850
49,980
54,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47219891BN-6A53-50-75751.50.1~1.0
61,110
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
47219103BN-6A53-50-100-ES1010.2~0.7
74,250
取扱い終了
返品不可
47219112BN-6A53-50-100-ESM1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219121BN-6A53-50-100-ESN1010.2~0.7
77,330
取扱い終了
返品不可
47219137BN-6A53-50-100-ESR1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219146BN-6A53-50-100-ET1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219155BN-6A53-50-100-ETM1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219164BN-6A53-50-100-ETN1010.2~0.7
87,230
取扱い終了
返品不可
47219173BN-6A53-50-100-ETR1010.2~0.7
94,050
取扱い終了
返品不可
47219182BN-6A53-50-100-EW1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219191BN-6A53-50-100-EWM1010.2~0.7
85,250
取扱い終了
返品不可
47219207BN-6A53-50-100-EWN1010.2~0.7
82,830
取扱い終了
返品不可
47219216BN-6A53-50-100-EWR1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219225BN-6A53-50-100-HS1010.2~0.7
74,250
取扱い終了
返品不可
47219234BN-6A53-50-100-HSM1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219243BN-6A53-50-100-HSN1010.2~0.7
77,330
取扱い終了
返品不可
47219252BN-6A53-50-100-HSR1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219261BN-6A53-50-100-HT1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219277BN-6A53-50-100-HTM1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219286BN-6A53-50-100-HTN1010.2~0.7
87,230
取扱い終了
返品不可
47219295BN-6A53-50-100-HTR1010.2~0.7
94,050
取扱い終了
返品不可
47219304BN-6A53-50-100-HW1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219313BN-6A53-50-100-HWM1010.2~0.7
85,250
取扱い終了
返品不可
47219322BN-6A53-50-100-HWN1010.2~0.7
82,830
取扱い終了
返品不可
47219331BN-6A53-50-100-HWR1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219347BN-6A53-50-100-M101.50.1~1.0
65,450
取扱い終了
返品不可
47219356BN-6A53-50-100-N101.50.1~1.0
63,030
取扱い終了
返品不可
47219365BN-6A53-50-100-R101.50.1~1.0
69,850
取扱い終了
返品不可
47219374BN-6A53-50-100-XS1010.2~0.7
74,250
取扱い終了
返品不可
47219383BN-6A53-50-100-XSM1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219392BN-6A53-50-100-XSN1010.2~0.7
77,330
取扱い終了
返品不可
47219401BN-6A53-50-100-XSR1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219417BN-6A53-50-100-XT1010.2~0.7
84,150
取扱い終了
返品不可
47219426BN-6A53-50-100-XTM1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219435BN-6A53-50-100-XTN1010.2~0.7
87,230
取扱い終了
返品不可
47219444BN-6A53-50-100-XTR1010.2~0.7
94,050
取扱い終了
返品不可
47219453BN-6A53-50-100-XW1010.2~0.7
79,750
取扱い終了
返品不可
47219462BN-6A53-50-100-XWM1010.2~0.7
85,250
取扱い終了
返品不可
47219471BN-6A53-50-100-XWN1010.2~0.7
82,830
取扱い終了
返品不可
47219487BN-6A53-50-100-XWR1010.2~0.7
89,650
取扱い終了
返品不可
47219505BN-6A53-50-50-ES5010.2~0.7
63,250
取扱い終了
返品不可
47219514BN-6A53-50-50-ESM5010.2~0.7
68,750
取扱い終了
返品不可
47219523BN-6A53-50-50-ESN5010.2~0.7
66,330
取扱い終了
返品不可
47219532BN-6A53-50-50-ESR5010.2~0.7
73,150
取扱い終了
返品不可
47219541BN-6A53-50-50-ET5010.2~0.7
73,150
取扱い終了
返品不可
47219557BN-6A53-50-50-ETM5010.2~0.7
78,650
取扱い終了
返品不可
47219566BN-6A53-50-50-ETN5010.2~0.7
76,230
取扱い終了
返品不可
47219575BN-6A53-50-50-ETR5010.2~0.7
83,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする