日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ63
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47220293
BN-6A53-63-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
67,760
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47220695
BN-6A53-63-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
60,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47221097
BN-6A53-63-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
64,130
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47220302
BN-6A53-63-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
78,100
取扱い終了
返品不可
47220311
BN-6A53-63-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
83,600
取扱い終了
返品不可
47220327
BN-6A53-63-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
81,180
取扱い終了
返品不可
47220336
BN-6A53-63-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
88,000
取扱い終了
返品不可
47220345
BN-6A53-63-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
93,500
取扱い終了
返品不可
47220354
BN-6A53-63-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
99,000
取扱い終了
返品不可
47220363
BN-6A53-63-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
96,580
取扱い終了
返品不可
47220372
BN-6A53-63-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
103,400
取扱い終了
返品不可
47220381
BN-6A53-63-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
47220397
BN-6A53-63-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
91,300
取扱い終了
返品不可
47220406
BN-6A53-63-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
88,880
取扱い終了
返品不可
47220415
BN-6A53-63-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
95,700
取扱い終了
返品不可
47220424
BN-6A53-63-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
78,100
取扱い終了
返品不可
47220433
BN-6A53-63-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
83,600
取扱い終了
返品不可
47220442
BN-6A53-63-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
81,180
取扱い終了
返品不可
47220451
BN-6A53-63-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
88,000
取扱い終了
返品不可
47220467
BN-6A53-63-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
93,500
取扱い終了
返品不可
47220476
BN-6A53-63-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
99,000
取扱い終了
返品不可
47220485
BN-6A53-63-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
96,580
取扱い終了
返品不可
47220494
BN-6A53-63-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
103,400
取扱い終了
返品不可
47220503
BN-6A53-63-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
47220512
BN-6A53-63-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
91,300
取扱い終了
返品不可
47220521
BN-6A53-63-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
88,880
取扱い終了
返品不可
47220537
BN-6A53-63-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
95,700
取扱い終了
返品不可
47220546
BN-6A53-63-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
67,100
取扱い終了
返品不可
47220555
BN-6A53-63-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
64,680
取扱い終了
返品不可
47220564
BN-6A53-63-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
71,500
取扱い終了
返品不可
47220573
BN-6A53-63-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
78,100
取扱い終了
返品不可
47220582
BN-6A53-63-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
83,600
取扱い終了
返品不可
47220591
BN-6A53-63-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
81,180
取扱い終了
返品不可
47220607
BN-6A53-63-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
88,000
取扱い終了
返品不可
47220616
BN-6A53-63-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
93,500
取扱い終了
返品不可
47220625
BN-6A53-63-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
99,000
取扱い終了
返品不可
47220634
BN-6A53-63-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
96,580
取扱い終了
返品不可
47220643
BN-6A53-63-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
103,400
取扱い終了
返品不可
47220652
BN-6A53-63-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
85,800
取扱い終了
返品不可
47220661
BN-6A53-63-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
91,300
取扱い終了
返品不可
47220677
BN-6A53-63-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
88,880
取扱い終了
返品不可
47220686
BN-6A53-63-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
95,700
取扱い終了
返品不可
47220704
BN-6A53-63-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
71,500
取扱い終了
返品不可
47220713
BN-6A53-63-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
77,000
取扱い終了
返品不可
47220722
BN-6A53-63-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
74,580
取扱い終了
返品不可
47220731
BN-6A53-63-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
81,400
取扱い終了
返品不可
47220747
BN-6A53-63-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
86,900
取扱い終了
返品不可
47220756
BN-6A53-63-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
92,400
取扱い終了
返品不可
47220765
BN-6A53-63-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
89,980
取扱い終了
返品不可
47220774
BN-6A53-63-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
96,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ