日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(すべり軸受) Φ80
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
80
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47221492
BN-6A53-80-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
103,460
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47221894
BN-6A53-80-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
89,540
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47222296
BN-6A53-80-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
99,830
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47221501
BN-6A53-80-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
110,550
取扱い終了
返品不可
47221517
BN-6A53-80-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
116,050
取扱い終了
返品不可
47221526
BN-6A53-80-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
113,630
取扱い終了
返品不可
47221535
BN-6A53-80-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
120,450
取扱い終了
返品不可
47221544
BN-6A53-80-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
125,950
取扱い終了
返品不可
47221553
BN-6A53-80-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
131,450
取扱い終了
返品不可
47221562
BN-6A53-80-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
129,030
取扱い終了
返品不可
47221571
BN-6A53-80-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
135,850
取扱い終了
返品不可
47221587
BN-6A53-80-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
118,250
取扱い終了
返品不可
47221596
BN-6A53-80-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
123,750
取扱い終了
返品不可
47221605
BN-6A53-80-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
121,330
取扱い終了
返品不可
47221614
BN-6A53-80-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
128,150
取扱い終了
返品不可
47221623
BN-6A53-80-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
110,550
取扱い終了
返品不可
47221632
BN-6A53-80-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
116,050
取扱い終了
返品不可
47221641
BN-6A53-80-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
113,630
取扱い終了
返品不可
47221657
BN-6A53-80-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
120,450
取扱い終了
返品不可
47221666
BN-6A53-80-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
125,950
取扱い終了
返品不可
47221675
BN-6A53-80-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
131,450
取扱い終了
返品不可
47221684
BN-6A53-80-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
129,030
取扱い終了
返品不可
47221693
BN-6A53-80-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
135,850
取扱い終了
返品不可
47221702
BN-6A53-80-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
118,250
取扱い終了
返品不可
47221711
BN-6A53-80-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
123,750
取扱い終了
返品不可
47221727
BN-6A53-80-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
121,330
取扱い終了
返品不可
47221736
BN-6A53-80-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
128,150
取扱い終了
返品不可
47221745
BN-6A53-80-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
99,550
取扱い終了
返品不可
47221754
BN-6A53-80-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
97,130
取扱い終了
返品不可
47221763
BN-6A53-80-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
103,950
取扱い終了
返品不可
47221772
BN-6A53-80-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
110,550
取扱い終了
返品不可
47221781
BN-6A53-80-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
116,050
取扱い終了
返品不可
47221797
BN-6A53-80-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
113,630
取扱い終了
返品不可
47221806
BN-6A53-80-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
120,450
取扱い終了
返品不可
47221815
BN-6A53-80-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
125,950
取扱い終了
返品不可
47221824
BN-6A53-80-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
131,450
取扱い終了
返品不可
47221833
BN-6A53-80-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
129,030
取扱い終了
返品不可
47221842
BN-6A53-80-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
135,850
取扱い終了
返品不可
47221851
BN-6A53-80-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
118,250
取扱い終了
返品不可
47221867
BN-6A53-80-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
123,750
取扱い終了
返品不可
47221876
BN-6A53-80-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
121,330
取扱い終了
返品不可
47221885
BN-6A53-80-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
128,150
取扱い終了
返品不可
47221903
BN-6A53-80-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
97,900
取扱い終了
返品不可
47221912
BN-6A53-80-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
103,400
取扱い終了
返品不可
47221921
BN-6A53-80-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
100,980
取扱い終了
返品不可
47221937
BN-6A53-80-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
107,800
取扱い終了
返品不可
47221946
BN-6A53-80-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
113,300
取扱い終了
返品不可
47221955
BN-6A53-80-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
118,800
取扱い終了
返品不可
47221964
BN-6A53-80-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
116,380
取扱い終了
返品不可
47221973
BN-6A53-80-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
123,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ