曜日別特売

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20

AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 - 日本精器AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ20 - 日本精器
仕様ツインガイドシリンダシリンダ内径(Φmm)20種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)5~50クッションNBRゴム作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ガイド付給油無給油内容量1個
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47222691BN-6A13-20-1001001.50.1~1.0
39,930
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
47223093BN-6A13-20-30301.50.1~1.0
35,090
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
47223495BN-6A13-20-50501.50.1~1.0
36,300
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
47223897BN-6A13-20-75751.50.1~1.0
38,720
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
47222707BN-6A13-20-100-ES10010.2~0.7
48,400
取扱い終了
返品不可
47222716BN-6A13-20-100-ESM10010.2~0.7
53,900
取扱い終了
返品不可
47222725BN-6A13-20-100-ESN10010.2~0.7
51,480
取扱い終了
返品不可
47222734BN-6A13-20-100-ESR10010.2~0.7
58,300
取扱い終了
返品不可
47222743BN-6A13-20-100-ET10010.2~0.7
60,500
取扱い終了
返品不可
47222752BN-6A13-20-100-ETM10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47222761BN-6A13-20-100-ETN10010.2~0.7
63,580
取扱い終了
返品不可
47222777BN-6A13-20-100-ETR10010.2~0.7
70,400
取扱い終了
返品不可
47222786BN-6A13-20-100-EW10010.2~0.7
56,100
取扱い終了
返品不可
47222795BN-6A13-20-100-EWM10010.2~0.7
61,600
取扱い終了
返品不可
47222804BN-6A13-20-100-EWN10010.2~0.7
59,180
取扱い終了
返品不可
47222813BN-6A13-20-100-EWR10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47222822BN-6A13-20-100-HS10010.2~0.7
48,400
取扱い終了
返品不可
47222831BN-6A13-20-100-HSM10010.2~0.7
53,900
取扱い終了
返品不可
47222847BN-6A13-20-100-HSN10010.2~0.7
51,480
取扱い終了
返品不可
47222856BN-6A13-20-100-HSR10010.2~0.7
58,300
取扱い終了
返品不可
47222865BN-6A13-20-100-HT10010.2~0.7
60,500
取扱い終了
返品不可
47222874BN-6A13-20-100-HTM10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47222883BN-6A13-20-100-HTN10010.2~0.7
63,580
取扱い終了
返品不可
47222892BN-6A13-20-100-HTR10010.2~0.7
70,400
取扱い終了
返品不可
47222901BN-6A13-20-100-HW10010.2~0.7
56,100
取扱い終了
返品不可
47222917BN-6A13-20-100-HWM10010.2~0.7
61,600
取扱い終了
返品不可
47222926BN-6A13-20-100-HWN10010.2~0.7
59,180
取扱い終了
返品不可
47222935BN-6A13-20-100-HWR10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47222944BN-6A13-20-100-M1001.50.1~1.0
41,800
取扱い終了
返品不可
47222953BN-6A13-20-100-N1001.50.1~1.0
39,380
取扱い終了
返品不可
47222962BN-6A13-20-100-R1001.50.1~1.0
46,200
取扱い終了
返品不可
47222971BN-6A13-20-100-XS10010.2~0.7
48,400
取扱い終了
返品不可
47222987BN-6A13-20-100-XSM10010.2~0.7
53,900
取扱い終了
返品不可
47222996BN-6A13-20-100-XSN10010.2~0.7
51,480
取扱い終了
返品不可
47223005BN-6A13-20-100-XSR10010.2~0.7
58,300
取扱い終了
返品不可
47223014BN-6A13-20-100-XT10010.2~0.7
60,500
取扱い終了
返品不可
47223023BN-6A13-20-100-XTM10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47223032BN-6A13-20-100-XTN10010.2~0.7
63,580
取扱い終了
返品不可
47223041BN-6A13-20-100-XTR10010.2~0.7
70,400
取扱い終了
返品不可
47223057BN-6A13-20-100-XW10010.2~0.7
56,100
取扱い終了
返品不可
47223066BN-6A13-20-100-XWM10010.2~0.7
61,600
取扱い終了
返品不可
47223075BN-6A13-20-100-XWN10010.2~0.7
59,180
取扱い終了
返品不可
47223084BN-6A13-20-100-XWR10010.2~0.7
66,000
取扱い終了
返品不可
47223102BN-6A13-20-30-ES3010.2~0.7
44,000
取扱い終了
返品不可
47223111BN-6A13-20-30-ESM3010.2~0.7
49,500
取扱い終了
返品不可
47223127BN-6A13-20-30-ESN3010.2~0.7
47,080
取扱い終了
返品不可
47223136BN-6A13-20-30-ESR3010.2~0.7
53,900
取扱い終了
返品不可
47223145BN-6A13-20-30-ET3010.2~0.7
56,100
取扱い終了
返品不可
47223154BN-6A13-20-30-ETM3010.2~0.7
61,600
取扱い終了
返品不可
47223163BN-6A13-20-30-ETN3010.2~0.7
59,180
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする