日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ40
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
40
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47225893
BN-6A13-40-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
59,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47226295
BN-6A13-40-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47226697
BN-6A13-40-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
56,270
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47225902
BN-6A13-40-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
68,750
取扱い終了
返品不可
47225911
BN-6A13-40-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47225927
BN-6A13-40-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
71,830
取扱い終了
返品不可
47225936
BN-6A13-40-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47225945
BN-6A13-40-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47225954
BN-6A13-40-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47225963
BN-6A13-40-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
81,730
取扱い終了
返品不可
47225972
BN-6A13-40-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
88,550
取扱い終了
返品不可
47225981
BN-6A13-40-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47225997
BN-6A13-40-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
79,750
取扱い終了
返品不可
47226006
BN-6A13-40-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
77,330
取扱い終了
返品不可
47226015
BN-6A13-40-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47226024
BN-6A13-40-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
68,750
取扱い終了
返品不可
47226033
BN-6A13-40-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47226042
BN-6A13-40-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
71,830
取扱い終了
返品不可
47226051
BN-6A13-40-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47226067
BN-6A13-40-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47226076
BN-6A13-40-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47226085
BN-6A13-40-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
81,730
取扱い終了
返品不可
47226094
BN-6A13-40-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
88,550
取扱い終了
返品不可
47226103
BN-6A13-40-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47226112
BN-6A13-40-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
79,750
取扱い終了
返品不可
47226121
BN-6A13-40-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
77,330
取扱い終了
返品不可
47226137
BN-6A13-40-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47226146
BN-6A13-40-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
59,950
取扱い終了
返品不可
47226155
BN-6A13-40-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
57,530
取扱い終了
返品不可
47226164
BN-6A13-40-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
64,350
取扱い終了
返品不可
47226173
BN-6A13-40-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
68,750
取扱い終了
返品不可
47226182
BN-6A13-40-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47226191
BN-6A13-40-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
71,830
取扱い終了
返品不可
47226207
BN-6A13-40-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47226216
BN-6A13-40-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47226225
BN-6A13-40-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47226234
BN-6A13-40-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
81,730
取扱い終了
返品不可
47226243
BN-6A13-40-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
88,550
取扱い終了
返品不可
47226252
BN-6A13-40-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
74,250
取扱い終了
返品不可
47226261
BN-6A13-40-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
79,750
取扱い終了
返品不可
47226277
BN-6A13-40-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
77,330
取扱い終了
返品不可
47226286
BN-6A13-40-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
84,150
取扱い終了
返品不可
47226304
BN-6A13-40-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
63,250
取扱い終了
返品不可
47226313
BN-6A13-40-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
68,750
取扱い終了
返品不可
47226322
BN-6A13-40-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
66,330
取扱い終了
返品不可
47226331
BN-6A13-40-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47226347
BN-6A13-40-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
73,150
取扱い終了
返品不可
47226356
BN-6A13-40-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47226365
BN-6A13-40-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
76,230
取扱い終了
返品不可
47226374
BN-6A13-40-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ