日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ50
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
50
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47227092
BN-6A13-50-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
80,470
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47227494
BN-6A13-50-50
50
1.5
0.1~1.0
¥
67,160
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
47227896
BN-6A13-50-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
75,630
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47227101
BN-6A13-50-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47227117
BN-6A13-50-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227126
BN-6A13-50-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
90,530
取扱い終了
返品不可
47227135
BN-6A13-50-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227144
BN-6A13-50-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227153
BN-6A13-50-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227162
BN-6A13-50-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
100,430
取扱い終了
返品不可
47227171
BN-6A13-50-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47227187
BN-6A13-50-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227196
BN-6A13-50-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
98,450
取扱い終了
返品不可
47227205
BN-6A13-50-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
96,030
取扱い終了
返品不可
47227214
BN-6A13-50-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227223
BN-6A13-50-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47227232
BN-6A13-50-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227241
BN-6A13-50-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
90,530
取扱い終了
返品不可
47227257
BN-6A13-50-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227266
BN-6A13-50-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227275
BN-6A13-50-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227284
BN-6A13-50-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
100,430
取扱い終了
返品不可
47227293
BN-6A13-50-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47227302
BN-6A13-50-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227311
BN-6A13-50-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
98,450
取扱い終了
返品不可
47227327
BN-6A13-50-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
96,030
取扱い終了
返品不可
47227336
BN-6A13-50-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227345
BN-6A13-50-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
78,650
取扱い終了
返品不可
47227354
BN-6A13-50-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
76,230
取扱い終了
返品不可
47227363
BN-6A13-50-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
83,050
取扱い終了
返品不可
47227372
BN-6A13-50-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
87,450
取扱い終了
返品不可
47227381
BN-6A13-50-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227397
BN-6A13-50-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
90,530
取扱い終了
返品不可
47227406
BN-6A13-50-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227415
BN-6A13-50-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
97,350
取扱い終了
返品不可
47227424
BN-6A13-50-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227433
BN-6A13-50-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
100,430
取扱い終了
返品不可
47227442
BN-6A13-50-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
107,250
取扱い終了
返品不可
47227451
BN-6A13-50-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
92,950
取扱い終了
返品不可
47227467
BN-6A13-50-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
98,450
取扱い終了
返品不可
47227476
BN-6A13-50-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
96,030
取扱い終了
返品不可
47227485
BN-6A13-50-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
102,850
取扱い終了
返品不可
47227503
BN-6A13-50-50-ES
50
1
0.2~0.7
¥
75,350
取扱い終了
返品不可
47227512
BN-6A13-50-50-ESM
50
1
0.2~0.7
¥
80,850
取扱い終了
返品不可
47227521
BN-6A13-50-50-ESN
50
1
0.2~0.7
¥
78,430
取扱い終了
返品不可
47227537
BN-6A13-50-50-ESR
50
1
0.2~0.7
¥
85,250
取扱い終了
返品不可
47227546
BN-6A13-50-50-ET
50
1
0.2~0.7
¥
85,250
取扱い終了
返品不可
47227555
BN-6A13-50-50-ETM
50
1
0.2~0.7
¥
90,750
取扱い終了
返品不可
47227564
BN-6A13-50-50-ETN
50
1
0.2~0.7
¥
88,330
取扱い終了
返品不可
47227573
BN-6A13-50-50-ETR
50
1
0.2~0.7
¥
95,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ