日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ63
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47228291
BN-6A13-63-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
91,960
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47228693
BN-6A13-63-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
87,120
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47228307
BN-6A13-63-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
100,100
取扱い終了
返品不可
47228316
BN-6A13-63-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
105,600
取扱い終了
返品不可
47228325
BN-6A13-63-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
103,180
取扱い終了
返品不可
47228334
BN-6A13-63-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
47228343
BN-6A13-63-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
115,500
取扱い終了
返品不可
47228352
BN-6A13-63-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
47228361
BN-6A13-63-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
118,580
取扱い終了
返品不可
47228377
BN-6A13-63-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
125,400
取扱い終了
返品不可
47228386
BN-6A13-63-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
107,800
取扱い終了
返品不可
47228395
BN-6A13-63-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
113,300
取扱い終了
返品不可
47228404
BN-6A13-63-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
110,880
取扱い終了
返品不可
47228413
BN-6A13-63-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
117,700
取扱い終了
返品不可
47228422
BN-6A13-63-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
100,100
取扱い終了
返品不可
47228431
BN-6A13-63-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
105,600
取扱い終了
返品不可
47228447
BN-6A13-63-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
103,180
取扱い終了
返品不可
47228456
BN-6A13-63-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
47228465
BN-6A13-63-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
115,500
取扱い終了
返品不可
47228474
BN-6A13-63-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
47228483
BN-6A13-63-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
118,580
取扱い終了
返品不可
47228492
BN-6A13-63-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
125,400
取扱い終了
返品不可
47228501
BN-6A13-63-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
107,800
取扱い終了
返品不可
47228517
BN-6A13-63-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
113,300
取扱い終了
返品不可
47228526
BN-6A13-63-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
110,880
取扱い終了
返品不可
47228535
BN-6A13-63-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
117,700
取扱い終了
返品不可
47228544
BN-6A13-63-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
89,100
取扱い終了
返品不可
47228553
BN-6A13-63-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
86,680
取扱い終了
返品不可
47228562
BN-6A13-63-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
93,500
取扱い終了
返品不可
47228571
BN-6A13-63-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
100,100
取扱い終了
返品不可
47228587
BN-6A13-63-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
105,600
取扱い終了
返品不可
47228596
BN-6A13-63-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
103,180
取扱い終了
返品不可
47228605
BN-6A13-63-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
47228614
BN-6A13-63-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
115,500
取扱い終了
返品不可
47228623
BN-6A13-63-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
47228632
BN-6A13-63-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
118,580
取扱い終了
返品不可
47228641
BN-6A13-63-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
125,400
取扱い終了
返品不可
47228657
BN-6A13-63-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
107,800
取扱い終了
返品不可
47228666
BN-6A13-63-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
113,300
取扱い終了
返品不可
47228675
BN-6A13-63-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
110,880
取扱い終了
返品不可
47228684
BN-6A13-63-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
117,700
取扱い終了
返品不可
47228702
BN-6A13-63-75-ES
75
1
0.2~0.7
¥
95,700
取扱い終了
返品不可
47228711
BN-6A13-63-75-ESM
75
1
0.2~0.7
¥
101,200
取扱い終了
返品不可
47228727
BN-6A13-63-75-ESN
75
1
0.2~0.7
¥
98,780
取扱い終了
返品不可
47228736
BN-6A13-63-75-ESR
75
1
0.2~0.7
¥
105,600
取扱い終了
返品不可
47228745
BN-6A13-63-75-ET
75
1
0.2~0.7
¥
111,100
取扱い終了
返品不可
47228754
BN-6A13-63-75-ETM
75
1
0.2~0.7
¥
116,600
取扱い終了
返品不可
47228763
BN-6A13-63-75-ETN
75
1
0.2~0.7
¥
114,180
取扱い終了
返品不可
47228772
BN-6A13-63-75-ETR
75
1
0.2~0.7
¥
121,000
取扱い終了
返品不可
47228781
BN-6A13-63-75-EW
75
1
0.2~0.7
¥
103,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ