日本精器
AXAMアグザム ツインガイドシリンダ リフトタイプ(リニアブッシュ軸受)Φ80
仕様
ツインガイドシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
80
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
5~50
クッション
NBRゴム
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
ガイド付
給油
無給油
内容量
1個
バスケットに入れる
80
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
保証耐圧力(MPa)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47229095
BN-6A13-80-100
100
1.5
0.1~1.0
¥
137,340
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47229497
BN-6A13-80-75
75
1.5
0.1~1.0
¥
132,500
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47229104
BN-6A13-80-100-ES
100
1
0.2~0.7
¥
141,350
取扱い終了
返品不可
47229113
BN-6A13-80-100-ESM
100
1
0.2~0.7
¥
146,850
取扱い終了
返品不可
47229122
BN-6A13-80-100-ESN
100
1
0.2~0.7
¥
144,430
取扱い終了
返品不可
47229131
BN-6A13-80-100-ESR
100
1
0.2~0.7
¥
151,250
取扱い終了
返品不可
47229147
BN-6A13-80-100-ET
100
1
0.2~0.7
¥
156,750
取扱い終了
返品不可
47229156
BN-6A13-80-100-ETM
100
1
0.2~0.7
¥
162,250
取扱い終了
返品不可
47229165
BN-6A13-80-100-ETN
100
1
0.2~0.7
¥
159,830
取扱い終了
返品不可
47229174
BN-6A13-80-100-ETR
100
1
0.2~0.7
¥
166,650
取扱い終了
返品不可
47229183
BN-6A13-80-100-EW
100
1
0.2~0.7
¥
149,050
取扱い終了
返品不可
47229192
BN-6A13-80-100-EWM
100
1
0.2~0.7
¥
154,550
取扱い終了
返品不可
47229201
BN-6A13-80-100-EWN
100
1
0.2~0.7
¥
152,130
取扱い終了
返品不可
47229217
BN-6A13-80-100-EWR
100
1
0.2~0.7
¥
158,950
取扱い終了
返品不可
47229226
BN-6A13-80-100-HS
100
1
0.2~0.7
¥
141,350
取扱い終了
返品不可
47229235
BN-6A13-80-100-HSM
100
1
0.2~0.7
¥
146,850
取扱い終了
返品不可
47229244
BN-6A13-80-100-HSN
100
1
0.2~0.7
¥
144,430
取扱い終了
返品不可
47229253
BN-6A13-80-100-HSR
100
1
0.2~0.7
¥
151,250
取扱い終了
返品不可
47229262
BN-6A13-80-100-HT
100
1
0.2~0.7
¥
156,750
取扱い終了
返品不可
47229271
BN-6A13-80-100-HTM
100
1
0.2~0.7
¥
162,250
取扱い終了
返品不可
47229287
BN-6A13-80-100-HTN
100
1
0.2~0.7
¥
159,830
取扱い終了
返品不可
47229296
BN-6A13-80-100-HTR
100
1
0.2~0.7
¥
166,650
取扱い終了
返品不可
47229305
BN-6A13-80-100-HW
100
1
0.2~0.7
¥
149,050
取扱い終了
返品不可
47229314
BN-6A13-80-100-HWM
100
1
0.2~0.7
¥
154,550
取扱い終了
返品不可
47229323
BN-6A13-80-100-HWN
100
1
0.2~0.7
¥
152,130
取扱い終了
返品不可
47229332
BN-6A13-80-100-HWR
100
1
0.2~0.7
¥
158,950
取扱い終了
返品不可
47229341
BN-6A13-80-100-M
100
1.5
0.1~1.0
¥
130,350
取扱い終了
返品不可
47229357
BN-6A13-80-100-N
100
1.5
0.1~1.0
¥
127,930
取扱い終了
返品不可
47229366
BN-6A13-80-100-R
100
1.5
0.1~1.0
¥
134,750
取扱い終了
返品不可
47229375
BN-6A13-80-100-XS
100
1
0.2~0.7
¥
141,350
取扱い終了
返品不可
47229384
BN-6A13-80-100-XSM
100
1
0.2~0.7
¥
146,850
取扱い終了
返品不可
47229393
BN-6A13-80-100-XSN
100
1
0.2~0.7
¥
144,430
取扱い終了
返品不可
47229402
BN-6A13-80-100-XSR
100
1
0.2~0.7
¥
151,250
取扱い終了
返品不可
47229411
BN-6A13-80-100-XT
100
1
0.2~0.7
¥
156,750
取扱い終了
返品不可
47229427
BN-6A13-80-100-XTM
100
1
0.2~0.7
¥
162,250
取扱い終了
返品不可
47229436
BN-6A13-80-100-XTN
100
1
0.2~0.7
¥
159,830
取扱い終了
返品不可
47229445
BN-6A13-80-100-XTR
100
1
0.2~0.7
¥
166,650
取扱い終了
返品不可
47229454
BN-6A13-80-100-XW
100
1
0.2~0.7
¥
149,050
取扱い終了
返品不可
47229463
BN-6A13-80-100-XWM
100
1
0.2~0.7
¥
154,550
取扱い終了
返品不可
47229472
BN-6A13-80-100-XWN
100
1
0.2~0.7
¥
152,130
取扱い終了
返品不可
47229481
BN-6A13-80-100-XWR
100
1
0.2~0.7
¥
158,950
取扱い終了
返品不可
47229506
BN-6A13-80-75-ES
75
1
0.2~0.7
¥
136,950
取扱い終了
返品不可
47229515
BN-6A13-80-75-ESM
75
1
0.2~0.7
¥
142,450
取扱い終了
返品不可
47229524
BN-6A13-80-75-ESN
75
1
0.2~0.7
¥
140,030
取扱い終了
返品不可
47229533
BN-6A13-80-75-ESR
75
1
0.2~0.7
¥
146,850
取扱い終了
返品不可
47229542
BN-6A13-80-75-ET
75
1
0.2~0.7
¥
152,350
取扱い終了
返品不可
47229551
BN-6A13-80-75-ETM
75
1
0.2~0.7
¥
157,850
取扱い終了
返品不可
47229567
BN-6A13-80-75-ETN
75
1
0.2~0.7
¥
155,430
取扱い終了
返品不可
47229576
BN-6A13-80-75-ETR
75
1
0.2~0.7
¥
162,250
取扱い終了
返品不可
47229585
BN-6A13-80-75-EW
75
1
0.2~0.7
¥
144,650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ