曜日別特売

トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付)

トラクションドライブ RXシリーズ(遊星/親子減速機付) - ニデックドライブテクノロジー

定馬力特性
今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。
RXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。
今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。
変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。

電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
取付方式
適合モータ容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47280511RXMK-200B-G3M-200V3ベース付横形200
416,000
389,800
428,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
47280527RXMK-200B-G5M-200V5ベース付横形200
416,000
389,800
428,780(税込)
44日以内出荷
返品不可
47280536RXM-60-G3M-200V3ベース取付横形60
188,000
取扱い終了
47280545RXM-60-G5M-200V5ベース取付横形60
188,000
取扱い終了
47280554RXM-90-G3M-200V3ベース取付横形90
188,000
取扱い終了
47280563RXM-90-G5M-200V5ベース取付横形90
188,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする