ニデックドライブテクノロジー
ローラ式エンコーダ
種類
ロータリエンコーダ
電源電圧(V)
DC12
最高使用周速度(m/min)
120
材質(ローラー部)
NBR
消費電流(mA)
40
ローラーサイズ(mm)
外周300±0.1%
応答速度
20kHz
出力信号
位相差2相信号
出力抵抗
4.7kΩ
質量(g)
約650
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パルス出力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47281071
SE-T2-10
1cm/p
¥32,500
¥
31,980
¥35,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
47281087
SE-T2-100
10cm/p
¥26,000
¥
25,980
¥28,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。