RIKEN(理研機器)
100MPAシリーズ 手動ポンプ
種類
その他ポンプ
最高使用圧力(MPa)
高圧:100/低圧:2
使用流体
一般作動油
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
Rc3/8
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧:1・低圧:5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47291264
UP-11
¥
54,100
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください