RIKEN(理研機器)
水用圧力計
質量(kg)
0.4
種類
汎用圧力計
最小目盛(MPa)
2
呼び径(Φmm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47296024
WAS75-100M
A枠(立型つば無し)
±1.6%F.S.
0~70
G1/2
気体、液体
¥
45,500
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください