澤村電気工業
H4形平歯車減速機付DCギヤードモータ SS40E6-H4
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47302561
SS40E6-H4-100-DC100V
100
0.9
25
13
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302577
SS40E6-H4-100-DC12V
12
8
25
13
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302586
SS40E6-H4-100-DC24V
24
4
25
13
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302595
SS40E6-H4-12.5-DC100V
100
0.9
200
2
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
47302604
SS40E6-H4-12.5-DC12V
12
8
200
2
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
47302613
SS40E6-H4-12.5-DC24V
24
4
200
2
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
47302622
SS40E6-H4-180-DC100V
100
0.7
14
15
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302631
SS40E6-H4-180-DC12V
12
5.6
14
15
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302647
SS40E6-H4-180-DC24V
24
2.8
14
15
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302656
SS40E6-H4-25-DC100V
100
0.9
100
3.4
¥
57,600
取扱い終了
返品不可
47302665
SS40E6-H4-25-DC12V
12
7.6
100
3.4
¥
57,600
取扱い終了
返品不可
47302674
SS40E6-H4-25-DC24V
24
3.8
100
3.4
¥
57,600
取扱い終了
返品不可
47302683
SS40E6-H4-50-DC100V
100
0.9
50
6.9
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302692
SS40E6-H4-50-DC12V
12
7.6
50
6.9
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302701
SS40E6-H4-50-DC24V
24
3.8
50
6.9
¥
59,200
取扱い終了
返品不可
47302717
SS40E6-H4-5-DC100V
100
0.9
500
0.78
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
47302726
SS40E6-H4-5-DC12V
12
7.2
500
0.78
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
47302735
SS40E6-H4-5-DC24V
24
3.6
500
0.78
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください