曜日別特売

L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L5

L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E3-L5 - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター取付方式フランジ取付電源直流定格トルク(N・m)29内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47305921SS60E3-L5-100-DC100V1001.525
171,600
取扱い終了
返品不可
47305937SS60E3-L5-100-DC12V121425
171,600
取扱い終了
返品不可
47305946SS60E3-L5-100-DC24V24725
171,600
取扱い終了
返品不可
47305955SS60E3-L5-150-DC100V1001.318
171,600
取扱い終了
返品不可
47305964SS60E3-L5-150-DC12V121118
171,600
取扱い終了
返品不可
47305973SS60E3-L5-150-DC24V245.518
171,600
取扱い終了
返品不可
47305982SS60E3-L5-300-DC100V1000.89
180,200
取扱い終了
返品不可
47305991SS60E3-L5-300-DC12V126.59
180,200
取扱い終了
返品不可
47306007SS60E3-L5-300-DC24V243.29
180,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする