曜日別特売

L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E60-L5

L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E60-L5 - 澤村電気工業
種類ギヤードモーター取付方式脚取付電源直流内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47306016SS60E60-L5-10-DC100V10032507.8
149,400
取扱い終了
返品不可
47306025SS60E60-L5-10-DC12V12272507.8
155,400
取扱い終了
返品不可
47306034SS60E60-L5-10-DC24V24132507.8
149,400
取扱い終了
返品不可
47306043SS60E60-L5-25-DC100V100310015
163,200
取扱い終了
返品不可
47306052SS60E60-L5-25-DC12V122510015
169,200
取扱い終了
返品不可
47306061SS60E60-L5-25-DC24V241210015
163,200
取扱い終了
返品不可
47306077SS60E60-L5-50-DC100V1002.25020
163,200
取扱い終了
返品不可
47306086SS60E60-L5-50-DC12V12185020
169,200
取扱い終了
返品不可
47306095SS60E60-L5-50-DC24V2495020
163,200
取扱い終了
返品不可
47306104SS60E60-L5-5-DC100V10035003.9
149,400
取扱い終了
返品不可
47306113SS60E60-L5-5-DC12V12275003.9
155,400
取扱い終了
返品不可
47306122SS60E60-L5-5-DC24V24135003.9
149,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする