澤村電気工業
L5形遊星減速機付DCギヤーモータ SS60E6-L5
種類
ギヤードモーター
取付方式
フランジ取付
電源
直流
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
定格電流(A)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47306131
SS60E6-L5-10-DC100V
100
3
250
7.8
¥
149,400
取扱い終了
返品不可
47306147
SS60E6-L5-10-DC12V
12
27
250
7.8
¥
155,400
取扱い終了
返品不可
47306156
SS60E6-L5-10-DC24V
24
13
250
7.8
¥
149,400
取扱い終了
返品不可
47306165
SS60E6-L5-25-DC100V
100
3
100
15
¥
163,200
取扱い終了
返品不可
47306174
SS60E6-L5-25-DC12V
12
25
100
15
¥
169,200
取扱い終了
返品不可
47306183
SS60E6-L5-25-DC24V
24
12
100
15
¥
163,200
取扱い終了
返品不可
47306192
SS60E6-L5-50-DC100V
100
2.2
50
20
¥
163,200
取扱い終了
返品不可
47306201
SS60E6-L5-50-DC12V
12
18
50
20
¥
169,200
取扱い終了
返品不可
47306217
SS60E6-L5-50-DC24V
24
9
50
20
¥
163,200
取扱い終了
返品不可
47306226
SS60E6-L5-5-DC100V
100
3
500
3.9
¥
149,400
取扱い終了
返品不可
47306235
SS60E6-L5-5-DC12V
12
27
500
3.9
¥
155,400
取扱い終了
返品不可
47306244
SS60E6-L5-5-DC24V
24
13
500
3.9
¥
149,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください