カーブジョー ロッキングプライヤー

カーブジョー ロッキングプライヤー - IRWINカーブジョー ロッキングプライヤー - IRWINカーブジョー ロッキングプライヤー - IRWINカーブジョー ロッキングプライヤー - IRWINカーブジョー ロッキングプライヤー - IRWIN
(8件のレビュー)

下あごが自動的にクランプ位置を調整する事で、標準的なロッキングプライヤーの3倍以上のグリップ力を引出します。
特許取得済みの特徴的なあご形状はパイプや四角、六角形状など様々なワークを多面接触で確実にクランプします。
オイルなどで滑りやすいワークを掴んだり、両手での作業が難しい狭い場所での作業にも適しています。

種類グリッププライヤ
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
最大口開き(mm)
寸法L(mm)
タイプ
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323552105080171個4722510R6354
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
31242918105080181丁411857CR5648
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
47323534105080191個311405CR4639
1,800
取扱い終了
47323543105080181個411857CR5648
1,910
取扱い終了
31242927105080191丁311405CR4639
2,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323534
2020-12-22
用途: 車のメンテナンス

やはり作りがしっかりしています。
対象物を固定した時、プライヤー自体にガタが出ることがないので
安心して使用できます。

対象商品 : 47323543
2018-04-03
用途: 金属加工

7CRを購入しました。丸パイプ加工時の保持に使用しました。謳い文句の通りしっかりとしたクリップ力があります。ホムセン等の安物ロッキングプライヤーも使ってますが、やはり違います。こちらも工具としては安いほうなので別形状のものも欲しくなりました。

対象商品 : 47323543
2019-10-20
用途: 細かい部品の固定や配管パイプの掴みに使ってます
その他業種

カーブジョーを買いましたが、パイプはつかめるけど、ネジを回して口を開くと口先が側段違いにずれるので、口先で小さな物がつかめませんでした。使い方が悪いのかもしれませんが、こういうものなのかな?

対象商品 : 47323534
2016-11-01
用途: オフロードバイクの整備、車載工具、クラッチレバー・ブレーキレバー・ブレーキペダルの代用品
建設業・工事業

5CRであれば車載工具として持ち歩いても邪魔になりません。
もしもの時に、クラッチレバー・ブレーキレバー・ブレーキペダルの代用品としても使えます。
林道を走行する方で、荷物を減らしたいと考えている人にオススメです。
また、日頃の整備においても何かと使えます。
ちょっと掴みっぱなしにしておきたい、溶接・曲げ・塗装なんかですね。
一本持っておいて損はしないです。
そうそう壊れるものでもないですし。

2が参考にしています
対象商品 : 47323534
2015-08-26
用途: 金属造形工房
安藤鍛金彫刻工房

IRWINのVISE GLIPはいろいろな形状のものがあり、30年以上愛用し、重宝しております。金属板の溶接の際には、工作物固定として必需品です。価格の安い他社製品も試してはみましたが、比べると、相当な振動や打撃にもロックが外れることはなく、叩く作業も並行する工程も多い鍛金の仕事には、つくりもしっかりしていて信頼がおけます。工作物を2パーツを合わせて固定する際、狭い面積でも噛み込める先端の形状や、いろいろな厚みのものを上下平行に安定固定できる先端のバリエーションが、もっとあればよいと希望します。

3が参考にしています
対象商品 : 47323534
2016-02-08
用途: 二輪用車載工具
建設業・工事業

二輪車載に邪魔にならないサイズ。
車載工具に無いサイズのボルト等に対応出来そうなのと、ロック機構が付いているので、多目的に使用出来ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 47323543
2016-06-20
用途: 色んな用途で活躍しそう
自動車・二輪車・自転車関連業

何かと便利そうです。一個もっといても損はない!

対象商品 : 47323552
2013-04-21
用途: 抜き取りにくくなった端子

問題なく使用できました。価格も相応です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする