曜日別特売

バイメタルブレード

バイメタルブレード - IRWIN
(2件のレビュー)

独自のバイメタルテクノロジーにより、一般的なカーボン製ブレードと比べ3倍長持ちするブレードを開発しました。
3倍の寿命(メーカー比):ブレード交換の手間を軽減させ作業効率アップに貢献。
万能ブレード:様々な作業に適した理想的なブレードです。
刃欠け、刃飛びに強い:作業者に安心の作業を提供します。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47323911105042501セット(10枚)リトラクタブルナイフ
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
返品不可
47323875105042401セット(5枚)-
600
取扱い終了
47323884105042421セット(50枚)-
4,000
取扱い終了
47323902105042491セット(5枚)-
700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47323875
2024-03-14
用途: 作業工具

同社製リトラクタブルナイフの「非折る刃式台形刃」として購入。
合金鋼の薄手の刃先だが、耐久性では国産のカッターナイフのほうがコスパは良いかもしれない。
替刃の入手性が悪く刃先が前後(裏表)しか使えないので、高粘質材厚物に使う場合は耐久性が低い。
電線被覆処理に向いている。

対象商品 : 47323875
2017-03-01
用途: 開封作業など。
建設業・工事業

良く切れます。刃持ちも良好。
ちと高いですが、本体の使い勝手が良いのであまり気にしません。
青で印刷されている文字は直ぐに剥げてきます。刻印は有るのですから、あの印刷は無しでも良いのでは無いかなぁ、と。
欠点は、大量に油が塗られてきます。油を落とすと錆びやすいです。
使用頻度が低い人には、あまりお勧め出来ないかもしれません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする