曜日別特売

ゼロマックス(無段変速機)

ゼロマックス(無段変速機) - 三木プーリ

変速が簡単
レバー操作は片手でOK、スピーディーに変速できます。また、運転・停止中を問わず変速することができます。
広い変速範囲
連続使用における変速は1:12、それ以外では無限大に近い変速範囲を使用できます。
機械的自動制御が可能
特殊レバーにより、定張力送りなどの自動制御ができます。
コンパクト設計
非常に小さく軽いため、取扱いは簡単です。
保守容易
日常の保守は簡単です。
変速は無段階。

質量(kg)1.4タイプ単体変速比1/12適合モータ容量(kW)0.2出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz1.38出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])0~300(1430min-1入力時)/0~360(1720min-1入力時)変速機タイプゼロマックス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47419601E1(出力軸)反時計方向
133,000
102,854
113,139(税込)
翌日出荷
返品不可
47419617E2(出力軸)時計方向
133,000
102,854
113,139(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする