曜日別特売

ロスタサスペンションユニット DKモデル

ロスタサスペンションユニット DKモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DKモデル - 三木プーリ

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
寸法U(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831427DK-A-15-25-36(+0.3/0)1025305(+0.5/0)2.55
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831436DK-A-15-40-36(+0.3/0)1040455(+0.5/0)2.55
6,450
6,398
7,038(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831445DK-A-15-60-36(+0.3/0)1060655(+0.5/0)2.55
7,640
7,598
8,358(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831454DK-A-18-30-45(+0.4/0)1230356(+0.5/0)2.55
6,710
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831463DK-A-18-50-45(+0.4/0)1250556(+0.5/0)2.55
8,880
8,798
9,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831472DK-A-18-80-45(+0.4/0)1280856(+0.5/0)2.55
11,020
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831481DK-A-27-100-62(+0.5/0)201001058(+0.5/0)36
18,190
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831497DK-A-27-40-62(+0.5/0)2040458(+0.5/0)36
10,290
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831506DK-A-27-60-62(+0.5/0)2060658(+0.5/0)36
12,920
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831515DK-A-38-120-80(+0.6/0)2512013010(+0.5/0)3.57
31,110
30,980
34,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831524DK-A-38-60-80(+0.6/0)25607010(+0.5/0)3.57
18,660
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831533DK-A-38-80-80(+0.6/0)25809010(+0.5/0)3.57
22,470
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
47831542DK-A-45-100-95(+0.8/0)3510011012(+0.5/0)48
37,810
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831567DK-A-45-80-95(+0.8/0)35809012(+0.5/0)48
33,500
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831576DK-S-11-208(+0.25/0)28(+0.3/0)-2025-2.54
4,770
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831585DK-S-11-308(+0.25/0)28(+0.3/0)-3035-2.54
5,030
4,998
5,498(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831594DK-S-11-508(+0.25/0)28(+0.3/0)-5055-2.54
5,990
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831603DK-S-15-2511(+0.25/0)36(+0.3/0)-2530-2.55
5,500
5,498
6,048(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831612DK-S-15-4011(+0.25/0)36(+0.3/0)-4045-2.55
5,990
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831621DK-S-15-6011(+0.25/0)36(+0.3/0)-6065-2.55
7,420
7,398
8,138(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831637DK-S-18-3012(+0.25/0)45(+0.4/0)-3035-2.55
6,710
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831646DK-S-18-5012(+0.25/0)45(+0.4/0)-5055-2.55
8,620
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831655DK-S-18-8012(+0.25/0)45(+0.4/0)-8085-2.55
10,780
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831664DK-S-27-10022(+0.25/0)62(+0.5/0)-100105-36
16,280
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831673DK-S-27-4022(+0.25/0)62(+0.5/0)-4045-36
9,580
9,498
10,448(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831682DK-S-27-6022(+0.25/0)62(+0.5/0)-6065-36
11,730
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831691DK-S-38-12030(+0.25/0)80(+0.6/0)-120130-3.57
26,320
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831707DK-S-38-6030(+0.25/0)80(+0.6/0)-6070-3.57
16,030
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831716DK-S-38-8030(+0.25/0)80(+0.6/0)-8090-3.57
19,380
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831725DK-S-45-10035(+0.25/0)95(+0.8/0)-100110-48
34,930
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831734DK-S-45-15035(+0.25/0)95(+0.8/0)-150160-48
48,330
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831743DK-S-45-8035(+0.25/0)95(+0.8/0)-8090-48
29,670
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47831551DK-A-45-150-95(+0.8/0)3515016012(+0.5/0)48
52,400
51,980
57,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする