ロスタサスペンションユニット DOモデル

ロスタサスペンションユニット DOモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DOモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DOモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DOモデル - 三木プーリロスタサスペンションユニット DOモデル - 三木プーリ

ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。
金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。
スプリング機能
ねじり角は±30°まで許容できます。
ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。
トルク特性はロスタの長さによって決まります。
引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能

内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47831752DO-A-15-252853.5-1025.525305(+0.5/0)
12,700
9,314
10,245(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831761DO-A-15-402853.5-1025.540455(+0.5/0)
14,400
10,560
11,616(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831777DO-A-15-602853.5-1025.560655(+0.5/0)
17,300
12,687
13,956(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831786DO-A-18-303465-123130356(+0.5/0)
15,200
11,147
12,262(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831795DO-A-18-503465-123150556(+0.5/0)
19,000
13,934
15,327(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831804DO-A-18-803465-123180856(+0.5/0)
23,600
17,307
19,038(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831813DO-A-27-1004791-20441001058(+0.5/0)
37,100
27,207
29,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831822DO-A-27-404791-204440458(+0.5/0)
21,900
16,060
17,666(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831831DO-A-27-604791-204460658(+0.5/0)
26,800
19,654
21,619(税込)
欠品中
返品不可
47831847DO-A-38-12063123-256012013010(+0.5/0)
57,500
42,167
46,384(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831856DO-A-38-6063123-2560607010(+0.5/0)
37,400
27,427
30,170(税込)
欠品中
返品不可
47831865DO-A-38-8063123-2560809010(+0.5/0)
42,000
30,800
33,880(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831874DO-S-15-252853.511(+0.25/0)-25.52530-
11,000
8,067
8,874(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831883DO-S-15-402853.511(+0.25/0)-25.54045-
12,100
8,874
9,761(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831892DO-S-15-602853.511(+0.25/0)-25.56065-
14,700
10,780
11,858(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831901DO-S-18-30346512(+0.25/0)-313035-
13,000
9,534
10,487(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831917DO-S-18-50346512(+0.25/0)-315055-
16,100
11,807
12,988(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831926DO-S-18-80346512(+0.25/0)-318085-
20,100
14,740
16,214(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831935DO-S-27-100479122(+0.25/0)-44100105-
28,200
20,680
22,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831944DO-S-27-40479122(+0.25/0)-444045-
17,300
12,687
13,956(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831953DO-S-27-60479122(+0.25/0)-446065-
20,700
15,180
16,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831962DO-S-38-1206312330(+0.25/0)-60120130-
45,400
33,294
36,623(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831971DO-S-38-606312330(+0.25/0)-606070-
28,800
21,120
23,232(税込)
11日以内出荷
返品不可
47831987DO-S-38-806312330(+0.25/0)-608090-
34,200
25,080
27,588(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする