三木プーリ
ロスタサスペンションユニット クランプ BKモデル
種別
BR
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47832382
BK-11
31
20
45
28
60
6
6.5
¥
5,730
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47832391
BK-15
40
25
55
36
75
7
6.5
¥
5,990
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47832407
BK-18
49
30
68
45
90
8
8.5
¥
6,220
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47832416
BK-27
67
35
92
62
125
10
10.5
¥
7,640
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47832425
BK-38
86
40
115
80
150
11
12.5
¥
10,290
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
47832434
BK-45
102
45
130
95
165
13
12.5
¥
12,920
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください