ロスタテンショナー SEモデル

ロスタテンショナー SEモデル - 三木プーリロスタテンショナー SEモデル - 三木プーリロスタテンショナー SEモデル - 三木プーリロスタテンショナー SEモデル - 三木プーリ
(1件のレビュー)

ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。
取付けは、センターボルト1本のみで行え、ベルトの適正張力の維持、チェーンのたるみ吸収、コンベアベルトのスクレーパ、加圧ローラなど簡単な取付けが可能です。
アームには使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
アームが取付いただけの基本形SEモデルです。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47832732SE-115120363565806090228540308.5
10,700
7,998
8,798(税込)
当日出荷
47832741SE-15642548458510080112.5308.56504010.5
11,500
8,698
9,568(税込)
当日出荷
47832757SE-18793058.55810.5710080115358.58504010.5
13,100
9,898
10,888(税込)
当日出荷
47832766SE-271085080781581301001555210.510655012.5
20,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
47832775SE-38140601079515101751402056612.51287.57020.5
31,700
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
47832784SE-452007016011518122251802608012.512112.59020.5
54,600
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47832732
2019-04-19
用途: 機械の駆動チェーン

取り付け部が狭くてコンパクトで使い勝手が良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする