曜日別特売

ロスタ防摺動マウント AUモデル

ロスタ防摺動マウント AUモデル - 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル - 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル - 三木プーリロスタ防摺動マウント AUモデル - 三木プーリ

振動コンベアー、振動ふるい機などに用いる、摺動ドライブ用のマウントです。
クランク運動による加振方式用。その支えとなる摺動マウント AUモデルです。

種別AU内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47832976AU-15L337025504401729405020282-Φ7
12,920
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
47832985AU-15R337025504401729405020282-Φ7
12,920
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
47832994AU-18L398535605452031.5506222342-Φ9.5
14,830
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833003AU-18R398535605452031.5506222342-Φ9.5
14,830
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833012AU-27L5411045805602740.5607328402-Φ11.5
20,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833021AU-27R5411045805602740.5607328402-Φ11.5
20,340
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47833037AU-38L74140601006803753809542522-Φ14
30,380
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47833046AU-38R74140601006803753809542522-Φ14
30,380
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
47833055AU-45L89180701308100446710012048662-Φ18
49,290
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833064AU-45R89180701308100446710012048662-Φ18
49,290
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
47833073AU-50L921908014010105487012014560802-Φ18
129,000
94,600
104,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
47833082AU-50R921908014010105487012014560802-Φ18
129,000
94,600
104,060(税込)
8日以内出荷
返品不可
47833091AU-60L116230120180151306085200233801284-Φ18
185,000
135,667
149,234(税込)
31日以内出荷
返品不可
47833107AU-60R116230120180151306085200233801284-Φ18
185,000
135,667
149,234(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする