曜日別特売

ポスト材

ポスト材 - サンセルフ
(4件のレビュー)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります

用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04内容量1セット(2本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
473091052-SV
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47309105
2021-09-10
用途: センサーライトと防犯カメラの支柱
建設業・工事業

ライトとカメラの支柱に使用、ある程度強度もあるようで問題無く取り付け出来た。
加工もしやすいようなので他の用途でも活躍しそう。

対象商品 : 47309105
2020-09-02
用途: ベランダデッキの樹脂平板を張る横基礎

木材デッキが腐食し崩れ落ちたため、安全で腐食しにくい樹脂ポスト材を横基礎にした。
加工しやすく、強度があり使用価値あり。

1が参考にしています
対象商品 : 47309105
2020-04-22
用途: デッキの柱材として
その他業種

前もってチェックしてたので思った通りの商品でした、ノコギリでも時間かけてカット出来ますし(板材は以前購入した事あり柔らかい切れ味でしたので)、あとは横板を付けるだけです。無駄のない買い物となりました。出来れば同じ商品で無垢板材があればいいなと思います。

対象商品 : 47309105
2017-05-23
用途: ウッドデッキ
運輸・通信業

加工もしやすく、とても満足しています。
また購入しようと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする