曜日別特売

10.8V コードレスドライバドリル

10.8V コードレスドライバドリル - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

先端工具を選ばない幅広い作業に対応します(10mmキーレスチャック付)
クラッチダイヤルの操作により締付けトルクを21段階に調整でき、小ねじの締め付けから穴あけまで多用途な作業に対応します。
ハンドル部分のセルを1本にすることで、握りやすさを追求したスリムなハンドル形状を実現(細径ハンドル)
暗い場所での作業に便利なLEDライト搭載(高輝度LEDライト)

バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~300最大締付トルク(N・m[kgf・cm])22(224)穴あけ能力(mm) 鉄工10(板厚1.6)穴あけ能力(mm) 木工21(板厚18)ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45バッテリーリチウムイオン(BCL1015)蓄電池形名BCL1015充電器形名UC10SFLクラッチトルク(N・m)0.5~4(21段)本体寸法(全長×高さ)(mm)188×210付属品充電器、予備電池、No.2プラスビット、電池カバー取付チャックねじ(U3/8"-24)、キーレスチャック 10TLRL-N質量(kg)1.0(蓄電池装着時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47311476FDS10DFL(2LCS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47311476
2014-03-28
用途: 電ドル及びサブ落とし
グレイスエンジニアリング株式会社

全体に小さくなり、電源もリチュウム電池となり大変良い。
ケースが無いのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする