曜日別特売

CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ

CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ - 日東工業CN ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ - 日東工業
キャビネット板厚(mm)
カバー:1.6
ボデー:1.6
材質保護等級IP66設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉・ねじ止めドアタイプ内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
有効深さX(mm)
塗装色
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44627292CN8-152U150×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)2198
12,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627301CN8-152UC150×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)2198
12,000
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
44627317CN8-1525U150×250×8063ライトベージュ(5Y7/1)2.4248
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627326CN8-1525UC150×250×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)2.4248
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627335CN8-153U150×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)2.8298
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627344CN8-153UC150×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)2.8298
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627353CN8-22U200×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)2.5198
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627362CN8-22UC200×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)2.5198
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627371CN8-23U200×300×8063ライトベージュ(5Y7/1)3.5298
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627387CN8-23UC200×300×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)3.5298
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627396CN8-252U250×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)3198
13,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627405CN8-252UC250×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)3198
13,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627414CN8-32U300×200×8063ライトベージュ(5Y7/1)3.5198
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627423CN8-32UC300×200×8063クリーム塗装(2.5Y9/1)3.5198
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627432CN12-34U400×400×120103ライトベージュ(5Y7/1)6.9398
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627441CN12-34UC400×400×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)6.9398
19,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627457CN12-152U200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)2.4198
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627466CN12-152UC200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)2.4198
12,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627475CN12-1525U250×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)2.8248
13,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627484CN12-1525UC250×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)2.8248
13,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627493CN12-153U300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)3.3298
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627502CN12-153UC300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)3.3298
14,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627511CN12-22U200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)2.9198
13,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
44627527CN12-22UC200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)2.9198
13,000
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
44627536CN12-23U300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)4298
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627545CN12-23UC300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)4298
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627554CN12-252U200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)3.5198
14,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627563CN12-252UC200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)3.5198
14,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627572CN12-2525U250×250×120103ライトベージュ(5Y7/1)4.1248
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627581CN12-2525UC250×250×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)4.1248
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627597CN12-253U300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)4.7298
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627606CN12-253UC300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)4.7298
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627615CN12-32U200×200×120103ライトベージュ(5Y7/1)4198
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627624CN12-32UC200×200×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)4198
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627633CN12-33U300×300×120103ライトベージュ(5Y7/1)5.4298
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627642CN12-33UC300×300×120103クリーム塗装(2.5Y9/1)5.4298
16,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627651CN16-23U300×300×160143ライトベージュ(5Y7/1)4.5298
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627667CN16-23UC300×300×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)4.5298
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627676CN16-32U200×200×160143ライトベージュ(5Y7/1)6198
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627685CN16-32UC200×200×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)6198
15,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627694CN16-33U300×300×160143ライトベージュ(5Y7/1)7.6298
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44627703CN16-33UC300×300×160143クリーム塗装(2.5Y9/1)7.6298
16,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする