SUGICO(スギコ)
防臭排水トラップ
材質
(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)樹脂、(5)SUS304、(6)SUS304
高さ(mm)
172.5
材質(本体)
SUS304
タイプ
オーバーフローなし
外径(Φmm)
120
接続
排水:内ネジ G2
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.14MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47314093
TO-180
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください